Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RR 02 PZW FK 24/30-92-08 ktg. EST 001, 21mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RR 02 PZW FK 24/30-92-08 ktg. EST 001, 21mm
RR 02 PZW FK 24/30-92-08 ktg. EST 001, 21mm
Artikel-Nr.:
     6C8MS-728593
Hersteller:
     Sächsische Schlossfabrik
Herst.-Nr.:
     100027
EAN/GTIN:
     4012432600679
Suchbegriffe:
Einsteck-Riegelschloss
Einsteckriegelschloss
Riegel-Rohrrahmenschloss
Rohrrahmen-Riegelschloss
Rohrrahmenschloss Serie 02

Einsteckschloss nach DIN 18251-2 Klasse 3, vorgerichtet für Profilzylinder, mit Wechsel (PZW),
Entfernung 92 mm, Riegelausschluss 21 mm , 1-tourig, Falle und Riegel vernickelt, Falle umlegbar
rechts/links verwendbar, Schlosskasten oben und unten geschlossen, verzinkt, mit 8-mm-Klemmnuss,
mit Späneschutzhülsen, mit durchgehenden Beschlagsbohrungen ober-/unterhalb der Schlossnuss,
Stulp 24 x 245 mm, kantig, Edelstahl fein geschliffen.

Weitere Informationen:
Dorn:
30 mm
Herstellerartikelnummer:
100027
Herstellername:
Sächsische Schlossfabrik GmbH
Markenname:
Sächsische Schlossfabrik
Ursprungsland:
Deutschland
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
15
1
€ 5,99*
ab € 15,81*
€ 20,79*
1 Tag
21
1
€ 5,45*
ab € 16,04*
€ 20,89*
1 Tag
21
4
Frei Haus
ab € 16,03*
€ 22,49*
5 Tage
21
1
€ 5,99*
ab € 17,41*
€ 22,72*
Lager 6C8MS
10
1
Frei Haus
ab € 26,02*
€ 35,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,84*
€ 42,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,95*
€ 41,59
pro Stück
ab 4 Stück
€ 34,60*
€ 41,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,56*
€ 38,75
pro Stück
ab 6 Stück
€ 31,92*
€ 37,98
pro Stück
ab 8 Stück
€ 31,13*
€ 37,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,82*
€ 36,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,06*
€ 34,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,02*
€ 30,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sächsische Schlossfabrik
100031
ab € 13,83*
Ähnlich
Sächsische Schlossfabrik
100007
ab € 14,69*
Ähnlich
Sächsische Schlossfabrik
100018
ab € 15,87*
Ähnlich
Sächsische Schlossfabrik
100008
ab € 13,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.