| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-726890 Herst.-Nr.: 1007PRS EAN/GTIN: 4002730101879 |
| |
|
| | |
| Einsteckschloss 1007 P für Stahl-/FH-Türen, mit Richtung
Dornmaß: 65 mm, Entfernung: 72 mm, Nuss: 9 mm, Stulp: 24 mm, rund, verzinkt, Falle und Riegel aus Metall, PZ gelocht, mit Wechsel, ohne Schließblech. Weitere Informationen: | | Dornmaß: | 65 mm | Richtung: | DIN rechts | Stulp: | 24 mm | Ausführung: | verzinkt | Verpackung: | SB | Herstellerartikelnummer: | 1007PRS | Herstellername: | Bever & Klophaus GmbH | Markenname: | Bever | Ursprungsland: | Europ. Gemein. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Stahltür-Einsteckschloss, Stahltürschloss, Badezellenschlösser, Innentür-Einsteckschloss, Innentürschloss, Zimmertürschloss, innentürschloss dorn 65 entfernung 72, feuerschutztür-einsteckschloss din rechts, feuerschutztür einsteckschloss, 4002730101879, Schloss, Stahltür |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 8,50* | ab € 14,51* | € 20,03* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 15,60* | € 21,54* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 14,85* | € 21,66* | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 16,13* | € 22,27* | | | | Lager 6C8MS | | | | | | Frei Haus | ab € 16,54* | € 27,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|