| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-708046 Herst.-Nr.: 71290-990/XL EAN/GTIN: 7040055730265 |
| |
|
| | |
| Softshell-Jacke »Oxford« Eigenschaften: • Helly Tech® Performance • Vollständig verschweißte Konstruktion • Atmungsaktiv • Wasserfest • Optimaler Tragekomfort • Reißfester Stoff, verschleißresistent Ausführung: • Keine Schulternähte • Abnehmbare Kapuze • Verstellbare Kapuze mit Kordelzug und Verschluss • Gebürstetes Polyester an der Krageninnenseite • YKK® Frontreißverschluss mit Kinnschutz • Windschutz vorne • Einschubtaschen mit YKK® Reißverschlüssen • Brusttasche innen • Modischer Reißverschluss • Geformte Ärmel für optimale Bewegungsfreiheit • Verstellbare Säume • Verstellbarer Saum mit elastischem Kordelzug • Verlängerter Rücken für zusätzlichen Komfort Material: • Hauptmaterial: 100 % Baumwolle, 255 g/m² Weitere Informationen: | | Größe: | XL | Farbe: | schwarz | Kennzeichen: | 00.1.088 | €: | 149 | Markenname: | Helly Hansen | Herstellername: | Helly Hansen Deutschland GmbH | Herstellerartikelnummer: | 71290-990/XL | Ursprungsland: | VR China |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Softshell-Jacke, Softshelljacke, Regenjacke, Regenparka, Regenschutzbluse, Regenschutzjacke, Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, arbeitsjacke xl schwarz, arbeitsjacke schwarz, arbeitsjacke xl |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6C8MS | | | | | | Frei Haus | ab € 103,49* | € 133,10* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 108,94* | € 134,29* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 109,39* | € 134,30* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 109,92* | € 134,53* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 110,63* | € 135,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|