Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnitt-Handschuhe TEGERA Infinity 8807, Kat. II, gelb/schwarz, Gr. 8


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Schnittschutzhandschuh Tegera 8807, Gr. 8
Schnittschutzhandschuh Tegera 8807, Gr. 8
Schnittschutzhandschuh Tegera 8807, Gr. 8
Schnittschutzhandschuh Tegera 8807, Gr. 8
Schnittschutzhandschuh Tegera 8807, Gr. 8
Schnittschutzhandschuh Tegera 8807, Gr. 8
Schnittschutzhandschuh Tegera 8807, Gr. 8
Schnittschutzhandschuh Tegera 8807, Gr. 8
Artikel-Nr.:
     6C8MS-702727
Hersteller:
     Ejendals
Herst.-Nr.:
     8807-8
EAN/GTIN:
     7340118319674
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Geschmeidiger, dünner Schnittschutzhandschuh Klasse D, geeignet für Feinmechanik-Arbeiten. 15-gg-Faser mit CRF® Schnittschutztechnologie. Handfläche mit ultraweicher Nitrilschaum-Beschichtung für optimalen Grip auf trockenen Oberflächen. Verstärkter Daumenzwickel für mehr Langlebigkeit. Atmungsaktive Materialien für ganztägigen Komfort. Schutz vor Kontaktwärme bis 100 °C. Die breite Auswahl an Größen gewährleistet eine optimale Passform für jeden. Hautverträglichkeit mit Derma-Test- und Öko-Tex-Zertifikat bestätigt.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Schnittschutzhandschuh
Marke:
TEGERA®
Modell:
8807
Größe:
8
Beschichtungsart:
teilbeschichtet
Eigenschaft:
hitzebeständig
Gauge:
15
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Hitzehandschuh, Hitzeschutzhandschuh, Hitzeschutzhandschuhe, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, schnittschutz-handschuhe schwarz gr.8, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuhe gr 8
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
62
6
€ 6,90*
ab € 6,08*
€ 8,37*
6
€ 4,90*
ab € 6,77*
€ 8,65*
12 Tage
nicht lagernd
6
€ 4,79*
ab € 6,99*
€ 9,01*
5 Tage
60
6
€ 4,95*
ab € 7,82*
€ 9,88*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 10,00*
€ 13,44*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 13,44*
€ 15,99
pro Paar
ab 24 Paar
€ 13,06*
€ 15,54
pro Paar
ab 30 Paar
€ 12,37*
€ 14,72
pro Paar
ab 48 Paar
€ 12,02*
€ 14,30
pro Paar
ab 60 Paar
€ 11,70*
€ 13,92
pro Paar
ab 96 Paar
€ 11,38*
€ 13,54
pro Paar
ab 120 Paar
€ 10,71*
€ 12,74
pro Paar
ab 18000 Paar
€ 10,00*
€ 11,90
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 161,28* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ejendals
8807-5
ab € 6,11*
Ähnlich
Ejendals
8807-7
ab € 6,08*
Ähnlich
Tegera
8807-6
ab € 6,14*
Ähnlich
Ejendals
8807
ab € 6,13*
Ähnlich
Ejendals
8807
ab € 6,07*
Ähnlich
Ejendals
8807
ab € 6,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.