| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-681999 Herst.-Nr.: EL-RC2300 EAN/GTIN: 7290005398131 |
| |
|
| | |
| Rückwärts-Entgrater RC 2300 Ausführung: Stabiler, runder Aluminiumhandgriff mit Sechskantschlüssel zum Wechseln der Klinge im Hohlgriff. Die schwenkbaren Klingen schneiden beidseitig und sind auswechselbar. Anwendung: Durch Drücken des hinteren Knopfes schwenkt die Klinge in den Schaft, und das Werkzeug kann durch die Bohrung geführt werden (siehe Skizze). Handgriff RC 2300 mit HM-Klinge BR 2300 für Bohrungen mit Ø 10–22 mm. Weitere Informationen: | | Typ: | RC2300 | Bohrungs-Ø: | 10–22 mm | Klinge: | HM, GT-BR2300 | Markenname: | GRATTEC | Herstellername: | IBT Ingenieurbüro Thiermann GmbH | Herstellerartikelnummer: | EL-RC2300 | Ursprungsland: | Israel |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 37,22* | € 48,84* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 37,37* | € 49,10* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 37,11* | € 49,75* | | | | Lager 6C8MS | | | | | | Frei Haus | ab € 37,10* | € 54,43* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 46,49* | € 60,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|