Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombizange poliert 160mm m.M.K.Griff FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kombizange poliert 160mm m.M.K.Griff FORTIS
Kombizange poliert 160mm m.M.K.Griff FORTIS
Artikel-Nr.:
     6C8MS-653600
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784728416
EAN/GTIN:
     4317784728416
Suchbegriffe:
Kombinationszange
Kombinationszangen
Kombizange
Kombizangen
Kombizange

• Kopf poliert
• Chrom-Vanadium-Stahl (60CRV)
• Griffe mit Mehrkomponenten-Kunststoff-Hüllen
• DIN ISO 5746
• Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet

Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
160 mm
Schneid-Ø mittel:
3,1 mm
Schneid-Ø hart:
1,8 mm
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
EDE
Herstellerartikelnummer:
4317784728416
Ursprungsland:
VR China
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
282
20
Frei Haus
ab € 4,61*
€ 6,14*
2 Tage
282
1
€ 6,90*
ab € 4,71*
€ 6,88*
9 Tage
282
1
€ 4,95*
ab € 4,73*
€ 6,90*
1
€ 5,90*
ab € 4,65*
€ 7,61*
8 Tage
299
1
€ 6,99*
ab € 5,28*
€ 7,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
ab 40 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
ab 60 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
ab 80 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 122,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.