Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichtlagerkasten LK 2 gelb 350/300x200x150 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sichtlagerkasten LK 2 gelb 350/300x200x150 mm
Sichtlagerkasten LK 2 gelb 350/300x200x150 mm
Artikel-Nr.:
     6C8MS-652054
Herst.-Nr.:
     LK 2 gelb
EAN/GTIN:
     4031022004147
Suchbegriffe:
Lagersichtbox
Lagersichtkasten
Sichtbox
Sichtlagerbox
Sichtlagerkasten LK 2

• Aus hochschlagfestem Polystyrol
• Stapelbar
• Maßangaben sind Cirka-Angaben


Abb. zeigt Farbe blau (Beispielbild).
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Außenmaß Länge:
350/300 mm
Außenmaß Breite:
200 mm
Außenmaß Höhe:
150 mm
Innenmaß Länge:
288 mm
Innenmaß Breite:
188 mm
Innenmaß Höhe:
138 mm
Herstellerartikelnummer:
LK 2 gelb
Herstellername:
Ing. Alfred Häner GmbH
Markenname:
LA-KA-PE
Ursprungsland:
Deutschland
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
96
10
Frei Haus
ab € 6,12*
€ 8,33*
1 Tag
96
1
€ 6,90*
ab € 6,41*
€ 10,16*
1 Tag
96
1
€ 8,50*
ab € 7,92*
€ 12,51*
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 8,33*
€ 9,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,74*
€ 9,21
pro Stück
ab 30 Stück
€ 7,56*
€ 9,00
pro Stück
ab 40 Stück
€ 7,48*
€ 8,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,44*
€ 8,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 83,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.