Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verlängerungskabel CEE 16A H07RN-F5G1,5 10m FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verlängerungskabel CEE 16A H07RN-F5G1,5 10m FORTIS
Verlängerungskabel CEE 16A H07RN-F5G1,5 10m FORTIS
Artikel-Nr.:
     6C8MS-635051
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784708388
EAN/GTIN:
     4317784708388
Suchbegriffe:
Baustellen-Verlängerungskabel
CEE-Verlängerungsleitung
Stromverlängerungskabel
Verlängerungskabel
CEE-Verlängerungskabel

Ausführung: Mit CEE-Stecker und -Kupplung mit Klappdeckel 400 V, 5-polig.

Anwendung: Für den Einsatz im Innenbereich sowie für den Baustelleneinsatz und den ständigen Einsatz im Außenbereich geeignet.
Weitere Informationen:
Kabeltyp:
H07RN-F5G1,5
Stromstärke:
16 A
Kabellänge:
10 m
Kabelqualität:
Neopren
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
EDE
Herstellerartikelnummer:
4317784708388
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: Verlängerungsschnur, cee verlängerungskabel 16a 10m, cee-verlängerungsleitung 10m, cee verlängerungsleitung, 90300100, CEE-Kabelverlängerung, CEE-Verlängerungskabel, Kabel-Verlängerung, Stromverteiler
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
157
€ 4,95*
ab € 30,49*
€ 39,99*
1 Tag
159
€ 6,90*
ab € 30,56*
€ 40,13*
€ 4,90*
ab € 29,76*
€ 40,34*
4 Tage
155
€ 6,99*
ab € 33,84*
€ 44,05*
Lager 6C8MS
159
Frei Haus
ab € 32,25*
€ 45,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,35*
€ 53,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,44*
€ 51,69
pro Stück
ab 4 Stück
€ 43,00*
€ 51,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,18*
€ 47,81
pro Stück
ab 6 Stück
€ 39,37*
€ 46,85
pro Stück
ab 8 Stück
€ 38,39*
€ 45,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,24*
€ 44,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,03*
€ 42,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,25*
€ 38,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.