Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Parallel-Endmass 80mm Toleranz 2 FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Parallel-Endmass 80mm Toleranz 2 FORTIS
Parallel-Endmass 80mm Toleranz 2 FORTIS
Artikel-Nr.:
     6C8MS-631094
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784715614
EAN/GTIN:
     4317784715614
Suchbegriffe:
Einzelendmaß
Endmaß
Parallelendmaß
stahl endmaß klasse 2
Einzel-Parallel-Endmaß, Toleranzklasse 2

Ausführung: Aus Spezialstahl, gehärtet und geläppt, mit hoher Stabilität und gutem Haftvermögen. Jedes Endmaß ist mit einer individuellen Identifizierungsnummer gekennzeichnet.



Toleranzklasse 2: Meistverwendetes Gebrauchsnormal in der Fertigung für die Prüfung von Lehren und zum Einstellen von Messgeräten.

Weitere Informationen:
Länge:
80 mm
Höhe:
35 mm
Tiefe:
9 mm
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
EDE
Herstellerartikelnummer:
4317784715614
Ursprungsland:
VR China
... > Messen > Lehren > Endmaße
Weitere Suchbegriffe: stahl endmaß, endmass klasse 2, 43490355, Endmass, Parallel-Endmaß, Parallel-Endmass
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4
€ 6,90*
ab € 14,03*
€ 19,82*
1 Tag
4
€ 7,90*
ab € 13,98*
€ 19,84*
4 Tage
4
€ 4,30*
ab € 14,05*
€ 20,25*
€ 4,90*
ab € 13,72*
€ 20,56*
Lager 6C8MS
4
Frei Haus
ab € 15,26*
€ 26,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,51*
€ 31,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,32*
€ 28,94
pro Stück
ab 4 Stück
€ 21,89*
€ 26,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,08*
€ 23,90
pro Stück
ab 8 Stück
€ 19,07*
€ 22,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,30*
€ 21,78
pro Stück
ab 12 Stück
€ 18,12*
€ 21,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,86*
€ 21,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,26*
€ 18,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.