Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Podesttreppe einseitig 5 Stufen/Gitter


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Podesttreppe einseitig 5 Stufen/Gitter
Podesttreppe einseitig 5 Stufen/Gitter
Artikel-Nr.:
     6C8MS-621878
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     41953
EAN/GTIN:
     4003866419531
Suchbegriffe:
Gitterrost
Gitterrostboden
Zusatzrost
Plattformleiter
Podesttreppe Z600, fahrbar, einseitig begehbar, mit Stahlgitterrost-Stufen und Plattform

Mobile Arbeitsplattform
Entspricht der neuen europäischen Norm DIN EN 131-7.
4 gefederte Lenkrollen, Ø 125 mm ( davon 2 mit Feststeller).
Kunststoffschuhe an den Holmenden.
Große Standplattform (600x800 mm)
Für ermüdungsfreies Arbeiten und sicheren Stand.
Geländer 1 m hoch, komplett mit Fuß- und Knieleisten.
Beidseitiger Handlauf gemäß DIN 131-7 an Aufstiegen optional.

Weitere Informationen:
Stufenanzahl inkl. Plattform:
5
Podesthöhe ohne Geländer:
1,2 m
Grundfläche:
0,87x1,63 m
Stufentiefe:
200 mm
Stufenabstand:
240 mm
Neigung:
60 °
Gewicht:
53,6 kg
Made in Germany:
nein
Weitere Suchbegriffe: Plattformtreppe, Podestleiter, Treppenpodest fahrbar, fahrbare Podesttreppe, Podesttreppe, plattformleiter zarges 5 stufen, gitterrost, plattformleiter zarges, 30612373, Alu-Leitern, Aluminium-Leitern, Leichtmetall-Leitern, Leitern, Podesttreppen, Treppen, Tritte
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 863,83*
€ 951,58*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 859,66*
€ 951,81*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 864,90*
€ 953,94*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 870,01*
€ 956,56*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 919,91*
€ 1.014,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 956,56*
€ 1.138,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 954,80*
€ 1.136,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 927,07*
€ 1.103,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 902,43*
€ 1.073,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 870,01*
€ 1.035,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.