Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC Kantenprofil gelb 10,1 m Leiste und Kleber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PVC Kantenprofil gelb 10,1 m Leiste und Kleber
PVC Kantenprofil gelb 10,1 m Leiste und Kleber
PVC Kantenprofil gelb 10,1 m Leiste und Kleber
PVC Kantenprofil gelb 10,1 m Leiste und Kleber
PVC Kantenprofil gelb 10,1 m Leiste und Kleber
PVC Kantenprofil gelb 10,1 m Leiste und Kleber
PVC Kantenprofil gelb 10,1 m Leiste und Kleber
PVC Kantenprofil gelb 10,1 m Leiste und Kleber
PVC Kantenprofil gelb 10,1 m Leiste und Kleber
Artikel-Nr.:
     6C8MS-611024
Hersteller:
     Miltex
Herst.-Nr.:
     15913
EAN/GTIN:
     4260061891429
Suchbegriffe:
Bodenrost
Industrierost
Profile Arbeitsplatzmatte
bodenrost pvc
Zubehör für YOGA ROLL© rollbarer Bodenrost

Rollbarer Bodenrost vielseitig einsetzbar
Flexible Konstruktion passt sich leichten Unebenheiten ideal an.
Lieferbar in 3 Rollenbreiten mit max. Länge von 10 m.
Robust und rutschsicher
Laugen- und säureresistent, UV-beständig, korrosionsfest, farbecht (außer rot).
Ober- und Unterseitenprofile aus PVC sind rechteckig und profiliert.
Rutschhemmung R11 nach DIN 51130 und Verdrängungsraum V10 nach DIN 51130.
Ausführung
Material: 100 % aus Polyvinylchlorid (PVC).
Farbe: schwarz, rot, blau.
Materialstärke: 15 mm.
Gewicht: 7,7 kg/m².
Zuschnitte ab 2 lfd. M. möglich

Weitere Informationen:
Ausführung:
flexibles PVC-Kantenprofil gelb, 10,1 m Leiste + Kleber
Made in Germany:
nein
Weitere Suchbegriffe: profile arbeitsplatzmatte, miltex bodenrost, 30621438, Arbeitsplatzmatte, Arbeitsplatzmatten, Bodenbelag, Bodenbeläge, Bodenmatte, Bodenmatten, Gummimatte, Gummimatten, Matte, Matten, Steckmatte, Steckmatten
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 239,96*
€ 289,10*
Lager 6C8MS
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 243,17*
€ 291,50*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 254,25*
€ 304,63*
7 Tage
3
Frei Haus
ab € 257,30*
€ 320,76*
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 291,50*
€ 346,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 288,84*
€ 343,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 272,23*
€ 323,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 264,94*
€ 315,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 243,17*
€ 289,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.