| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-601634 Herst.-Nr.: ZU-1004 EAN/GTIN: 4035694002913 |
| |
|
| | |
| Industrie-Anhänger mit 1-Achs-Drehschemel-Lenkung
Baukastensystem Mit 1-Achs-Drehschemel-Lenkung. Optimale Lenkbarkeit Aus Profilstahl geschweißt, 4 Eckhülsen. Drehschemel-Lenkung mit Kugelkranz. Scherendeichsel mit Zugöse Ø 32 mm. Handgriff und Fallsicherung. Wasserfeste Ladefläche Oberfläche belegt mit Siebdruckplatten aus wasserfestem Sperrholz. Anhängerkupplung hinten. Räder mit Vollgummi- oder Luft-Bereifung Naben mit Präzisions-Kugellager. Lackierung RAL 2004 signalorange. Weitere Informationen: | | Tragkraft: | 2000 kg | Ladefläche LxB: | 2500x1250 mm | Ladehöhe: | 540 mm | Vollgummi-Bereifung ØxB: | – mm | Luft-Bereifung ØxB: | 410x110 mm | Made in Germany: | ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 30205716, Anhänger, Schwerlast-Anhänger |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.466,76* | € 2.591,37* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.456,32* | € 2.591,38* | | | | Lager 6C8MS | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.533,44* | € 2.671,50* | | | | | | 49 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.692,06* | € 2.816,59* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.758,98* | € 3.021,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|