Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckluft-Abschmierg. für 10kg/Eimer Pressol


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Druckluft-Abschmierg. für 10kg/Eimer Pressol
Druckluft-Abschmierg. für 10kg/Eimer Pressol
Artikel-Nr.:
     6C8MS-585857
Hersteller:
     Pressol
Herst.-Nr.:
     18410 051
EAN/GTIN:
     4103810184109
Suchbegriffe:
Fahrbare Fettpresse
Einweg-Eimer
Kunststoff-Eimer
Kunststoffeimer
Druckluft-Abschmiergerät

Ausführung: Fahrbar mit Wagen, mit Luftmotor und Pumpe, abnehmbarer Fettpistole, Fettfolgekolben und 2 m Hochdruck-Schlauch. Fettpistole mit Düsenrohr und 4-Backen-Mundstück und Z-Drehgelenk, kugelgelagert. Die Druckübertragung beträgt 50:1. Druckluftanschluss mit Stecknippel für Rectus Kupplung Typ 26, NW 7,2 mm. Förderleistung 1100 g/min, 99 % Behälterentleerung.

Anwendung: Zur Verwendung mit Kompressoren mit 80 l/min und mehr bei einem empfohlenen Luftdruck von 8 bar.

Weitere Informationen:
passend für Eimer:
10 kg
passend für Eimer-Innen-Ø:
210–240 mm
passend für max. Eimerhöhe:
460 mm
Förderleistung:
1100
Arbeitsdruck:
6 bar
Markenname:
PRESSOL
Herstellername:
PRESSOL Schmiergeräte GmbH
Herstellerartikelnummer:
18410 051
Ursprungsland:
TschechischeRep
Weitere Suchbegriffe: Plasteeimer, Plastikeimer, fahrbare fettpresse, 95910010, Abschmiergerät, DruckluftAbschmiergerät, Druckluft-Abschmiergerät, Fettpresse,, Löten-Schweißen-Werkstattbedarf-Arbeitsschutz, Ölspritzkanne, Pressol, Zerstäuber,
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 424,15*
€ 495,47*
Lager 6C8MS
1
Frei Haus
ab € 419,14*
€ 504,88*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 437,99*
€ 510,49*
7 Tage
1
Frei Haus
ab € 449,13*
€ 524,84*
Frei Haus
ab € 453,53*
€ 532,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 504,88*
€ 600,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 488,03*
€ 580,76
pro Stück
ab 4 Stück
€ 485,59*
€ 577,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 475,09*
€ 565,36
pro Stück
ab 6 Stück
€ 472,72*
€ 562,54
pro Stück
ab 8 Stück
€ 467,99*
€ 556,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 457,73*
€ 544,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 419,14*
€ 498,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.