| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-585848 Herst.-Nr.: 17805 EAN/GTIN: 4103810178054 |
| |
|
| | |
| Fettfüllgerät Ausführung: Durch den hochschiebbaren Deckel kann jederzeit die noch im Eimer befindliche Fettmenge geprüft werden. Die Füllkupplung ist schräg aufgesetzt, so können auch Fettpressen mit schräg eingesetztem Füllnippel problemlos befüllt werden. Der große Griff ermöglicht ein bequemes Herausnehmen des Fettfolgekolbens. Lieferung mit Saugrohr, Füllnippel M10 x 1 zum Umrüsten von Fettpressen anderer Fabrikate und Staubkappe an der Füllkupplung, mit einer Kette gesichert. Anwendung: Zur Befüllung von Hebelfettpressen und Druckluftpressen. Weitere Informationen: | | Passend für Eimer: | 5 kg | Passend für Eimer-Innen-Ø: | 180–210 mm | Passend für max. Eimerhöhe: | 500 mm | Saugrohrlänge: | 510 mm | Markenname: | PRESSOL | Herstellername: | PRESSOL Schmiergeräte GmbH | Herstellerartikelnummer: | 17805 | Ursprungsland: | TschechischeRep |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 95820005, Abschmiergerät, Fettpresse,, Löten-Schweißen-Werkstattbedarf-Arbeitsschutz, Ölspritzkanne, Pressol, QR4030040, Zerstäuber, |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 69,32* | € 86,02* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 69,10* | € 87,56* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 70,92* | € 87,87* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 71,86* | € 88,67* | | | | Lager 6C8MS | | | | | | Frei Haus | ab € 69,43* | € 91,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|