Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

Metallfolie Messing 150x2500x0,300 mm Record


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Metallfolie Messing 150x2500x0,300 mm Record
Metallfolie Messing 150x2500x0,300 mm Record
Artikel-Nr.:
     6C8MS-582679
Hersteller:
     Record
Herst.-Nr.:
     M0,300
EAN/GTIN:
     4031177003293
Suchbegriffe:
Metallfolie
metallfolie record
metallfolie
metallfolie 0,3mm
Metall-Folie, Messing (MS 63)

Ausführung: Folienband 150 x 2500 mm. Lieferung in Kunststoffbox.

Anwendung: Zum Einrichten von Werkzeugen, Justieren von Apparaten, Ausgleichen von Toleranzen, Unterlegen von Vorrichtungen, Einrichten von Formen, Einstellen von Lagerspiel usw.

Hinweis: Die Kunststoffboxen lassen sich zusammenfügen und stapeln.

Weitere Informationen:
Folienstärke:
0,3 mm
Toleranz:
0,007 mm
Markenname:
RECORD
Herstellername:
Record Metall-Folien GmbH
Herstellerartikelnummer:
M0,300
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: 63, 44960300, Kleinlehren, Messing, Metall-Folie, MS, QR4029538, Record
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 29,83*
€ 38,36*
2 Tage
26
€ 7,90*
ab € 30,36*
€ 38,79*
3 Tage
26
€ 6,90*
ab € 30,46*
€ 39,04*
5 Tage
26
€ 4,30*
ab € 30,16*
€ 39,50*
Lager 6C8MS
26
Frei Haus
ab € 32,31*
€ 44,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,36*
€ 52,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,61*
€ 50,71
pro Stück
ab 4 Stück
€ 42,17*
€ 50,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,66*
€ 47,20
pro Stück
ab 6 Stück
€ 38,87*
€ 46,26
pro Stück
ab 8 Stück
€ 37,90*
€ 45,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,55*
€ 43,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,47*
€ 42,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,31*
€ 38,45
pro Stück
1 Stück enthält 2,5 Meter (ab € 12,924* pro Meter)
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.