| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-575820 Herst.-Nr.: 4317784253567 EAN/GTIN: 4317784253567 |
| |
|
| | |
| Hand-Gewindebohrer-Satz für Linksgewinde Ausführung: 3-teiliger Satz, bestehend aus Vorschneider mit Anschnitt Form A (6-8 Gänge), Mittelschneider mit Anschnitt Form D (3,5-5 Gänge) und Fertigschneider mit Anschnitt Form C (2-3 Gänge). Anwendung: Für metrische Linksgewinde nach DIN ISO 13. Besonders für hochfeste Werkstoffe bis 1200 N/mm² Festigkeit, und rost- und säurebeständige Stähle verwendbar. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Linksgewindebohrer, gewindebohrer satz m3, gewindebohrer satz, format gewindebohrer satz, 352, 16120030, DIN352, Flachkopfschrauben, FORMAT, Gewindebohrer, Gewindebohrersatz, Gewindewerkzeug, Handgewindebohrer, Handgewindebohrersatz, Handgewindebohrer-Satz, Handmetallgewindebohrer, HSS, Imbusschrauben, Innensechskantschrauben, Metallgewindebohrer, Satzgewindebohrer, Werkzeug, Werkzeug,, Werkzeugmaschine |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 6,90* | ab € 13,14* | € 18,53* | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 13,19* | € 18,55* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 13,43* | € 18,92* | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 13,47* | € 19,28* | | | | Lager 6C8MS | | | | | | Frei Haus | ab € 14,61* | € 25,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|