| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-55144 Herst.-Nr.: 4317784079792 EAN/GTIN: 4317784079792 |
| |
|
| | |
| Flachsenker 180° mit zyl. Schaft, für Kernloch, Oberfläche blank Ausführung: Spiralgenutet, mit festem Führungszapfen. Anwendung: Zum Versenken von Innensechskantschrauben DIN 912, DIN 6912 und DIN 7984 sowie Zylinderschrauben DIN 84 (ISO 1207). Ideal zum grat- und ratterfreien Senken bei Stahl, Guss und Leichtmetallen. Hinweis: Der Führungszapfen des Senkers passt nur in Gewindekernlöcher. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: din 373 m 10, 1406, 14061000, 180°, blank, Flachsenker, FORMAT, für, HSS, Kernloch, Schaft, Senker, zylindrisch |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6C8MS | 10 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 10,66* | € 14,34* | | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 10,60* | € 15,21* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 10,65* | € 15,21* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 11,04* | € 15,72* | | | | | 24 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 10,95* | € 16,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 143,40* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|