Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jacke Arker Insulated, Größe M, evening blue


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Jacke Arker Insulated, Größe M, evening blue
Jacke Arker Insulated, Größe M, evening blue
Artikel-Nr.:
     6C8MS-494969
Hersteller:
     Helly Hansen
Herst.-Nr.:
     73251-585-M
EAN/GTIN:
     7040055120257
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Steppjacke
Jacke »Arker Insulated«

Ausführung:
•Gerader Schnitt
•Primaloft® Black-Isolierung 80 g
•YKK®-Reißverschlüsse
•Kinnschutz
•Gebürsteter Polyester innen an Kragen und Einschubtaschen
Material:
Obermaterial: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, 300 g/m²
Futter: 100 % Polyamid

Weitere Informationen:
Größe:
M
Farbe:
evening blue
Herstellerartikelnummer:
73251-585-M
Herstellername:
Helly Hansen Deutschland GmbH
Markenname:
Helly Hansen
Ursprungsland:
Bangladesh
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 82,39*
€ 100,19*
€ 4,90*
ab € 85,05*
€ 105,66*
6 Tage
3
Frei Haus
ab € 88,19*
€ 106,93*
2 Tage
3
€ 5,90*
ab € 90,38*
€ 109,16*
Lager 6C8MS
3
Frei Haus
ab € 88,33*
€ 111,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,34*
€ 132,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,50*
€ 127,93
pro Stück
ab 4 Stück
€ 105,89*
€ 126,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,50*
€ 120,79
pro Stück
ab 6 Stück
€ 101,25*
€ 120,49
pro Stück
ab 8 Stück
€ 100,99*
€ 120,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,83*
€ 116,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,33*
€ 105,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.