| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-270821 Herst.-Nr.: 2199F-9D-XL EAN/GTIN: 4250484209871 |
| |
|
| | |
| Sweatshirt Ausführung: •Doppelnähte, feine Oberfläche, flauschige Innenseite •Elasthanbündchen an Hals, Arm und Saum Material: 80 % Baumwolle, 20 % Polyester, 280 g/m², 2-fädig Weitere Informationen: | | Größe: | XL | Farbe: | schwarz | Herstellerartikelnummer: | 2199F-9D-XL | Herstellername: | Promodoro Fashion GmbH | Markenname: | promodoro | Ursprungsland: | Bangladesh |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (26) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 13,68* | € 17,98* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 13,67* | € 17,99* | | | | Lager 6C8MS | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 14,07* | € 18,35* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,50* | ab € 14,66* | € 19,21* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,59* | ab € 14,89* | € 19,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|