Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sweatshirt, Größe L, feuerrot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sweatshirt, Größe L, feuerrot
Sweatshirt, Größe L, feuerrot
Artikel-Nr.:
     6C8MS-270812
Hersteller:
     Promodoro Fashion
Herst.-Nr.:
     2199F-36-L
EAN/GTIN:
     4250484209666
Suchbegriffe:
Freizeit-Pullover
Freizeitpullover
Herren-Sweater
Herren-Sweatshirt
Sweatshirt

Ausführung:
•Doppelnähte, feine Oberfläche, flauschige Innenseite
•Elasthanbündchen an Hals, Arm und Saum
Material: 80 % Baumwolle, 20 % Polyester, 280 g/m², 2-fädig

Weitere Informationen:
Größe:
L
Farbe:
feuerrot
Herstellerartikelnummer:
2199F-36-L
Herstellername:
Promodoro Fashion GmbH
Markenname:
promodoro
Ursprungsland:
Bangladesh
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
27
1
€ 5,99*
ab € 13,78*
€ 18,24*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 13,84*
€ 18,35*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 14,29*
€ 18,91*
1 Tag
15
1
€ 5,50*
ab € 14,63*
€ 19,46*
3 Tage
11
1
€ 5,99*
ab € 15,11*
€ 20,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,91*
€ 22,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,61*
€ 22,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,93*
€ 21,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,51*
€ 20,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,03*
€ 20,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,29*
€ 17,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Promodoro Fashion
2199F-L-SG
ab € 13,74*
Ähnlich
Promodoro Fashion
2199F-M-54
ab € 13,79*
Ähnlich
Promodoro Fashion
2199F-M-SG
ab € 13,76*
Ähnlich
Promodoro Fashion
2199F-XL-54
ab € 13,72*
Ähnlich
Promodoro Fashion
2199F-XXL-54
ab € 13,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.