Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halbschuh Rick2 71462, S1P SRC ESD, Gr. 43


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Halbschuh Rick2 71462, S1P SRC ESD, Gr. 43
Halbschuh Rick2 71462, S1P SRC ESD, Gr. 43
Artikel-Nr.:
     6C8MS-270554
Hersteller:
     Baak
Herst.-Nr.:
     71462/43
EAN/GTIN:
     4031783083344
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Sicherheitshalbschuh »71462 Rick2«, S1P SRC ESD

Zulassung/Norm: Nach EN ISO 20345 S1P SRC ESD
Ausführung:
• Gepolsterte Lasche mit Fixierschlaufe
• Rundsenkel
• Metallfrei
• Baak® go&relax-System zum fußgerechten
Abknicken: Flexkappe und Flexzone im Ballenbereich
Fußbett: Weich dämpfende ESD Softstep-Einlege-
sohle, antibakteriell, fungizid und atmungsaktiv
Brandsohle: Flexibel
Sohle: EVA/Nitril-Sohle mit Flexzone und vollflächiger Dämpfung, nicht kreidend, rutschhemmend
Material: Abriebfestes Mikrofasermaterial mit
atmungsaktiven Textileinsätzen, klimaregulierendes Textilfutter
Sicherheit: Breite Composite-Flex-Zehenschutzkappe mit Kleinzehenschutz, nichtmetallische,
durchtrittsichere Brandsohle
Gewicht: ca. 515 g (Größe 42)
Weite: 12

Weitere Informationen:
Größe:
43
Weite:
12
Herstellerartikelnummer:
71462/43
Herstellername:
Baak GmbH & Co. KG
Markenname:
BAAK
Ursprungsland:
VR China
Angebote (34)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 49,99*
€ 60,73*
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 51,73*
€ 60,97*
2 Tage
10
€ 4,79*
ab € 52,87*
€ 62,30*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 57,73*
€ 68,26*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 57,98*
€ 68,26*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 68,26*
€ 81,23
pro Paar
ab 2 Paar
€ 66,64*
€ 79,30
pro Paar
ab 5 Paar
€ 62,58*
€ 74,47
pro Paar
ab 10 Paar
€ 61,86*
€ 73,61
pro Paar
ab 20 Paar
€ 60,34*
€ 71,80
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 57,73*
€ 68,70
pro Paar
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Baak
71462
ab € 51,22*
Ähnlich
Baak
71462
ab € 51,21*
Ähnlich
Baak
71462
ab € 50,04*
Ähnlich
Baak
71462
ab € 49,92*
Ähnlich
Baak
71462
ab € 51,23*
Ähnlich
Baak
71462
ab € 65,30*
Ähnlich
Baak
71462
ab € 72,54*
Ähnlich
Baak
71462-40
ab € 50,26*
Ähnlich
Baak
71462-41
ab € 50,14*
Ähnlich
Baak
71462-42
ab € 50,11*
Ähnlich
Baak
71462-44
ab € 50,34*
Ähnlich
Baak
71462-45
ab € 50,31*
Ähnlich
Baak
71462-46
ab € 50,03*
Ähnlich
Baak
71462-47
ab € 50,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.