| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-195605 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4000590069254 |
| |
|
| | |
| Teak-Pflegeöl • Pflegemittel zum Schutz und Konservierung von neuen und alten Hartholz-Gartenmöbeln • Geruchsmildes Öl • Leicht zu verarbeiten • Feuchtigkeitsregulierend • UV-stabil, licht- und wetterbeständig • Betont die natürliche Holzmaserung • Sehr gute Lichtbeständigkeit • Staubtrocken/grifffest nach ca. 6 Stunden • Überarbeitbar nach ca. 24 Stunden • Durchgetrocknet nach ca. 48 Stunden • Ergiebigkeit: ca. 9–10 m²/l bei einem Anstrich, je nach Saugfähigkeit des Holzes. Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 l | Farbe: | teak | Marke: | wilckens® |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6C8MS | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 7,15* | € 9,47* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 7,46* | € 10,66* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 7,47* | € 10,68* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 6,90* | € 10,76* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 7,55* | € 10,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 94,70* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|