Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäkel geschweift 1/2Z TK 2t


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schäkel geschweift 1/2Z TK 2t
Schäkel geschweift 1/2Z TK 2t
Artikel-Nr.:
     6C8MS-165179
Hersteller:
     FS Hebetechnik
Herst.-Nr.:
     SHG2
EAN/GTIN:
     4250077103173
Suchbegriffe:
Bogenschäkel
Schäkel
fs hebetechnik schäkel
schäkel
Schäkel, geschweifte Form

Massive Ausführung
Feuerverzinkter Bügel mit rot lackiertem Augbolzen.
6-fache Sicherheit
Eingeschlagene Tragfähigkeit.

Weitere Informationen:
Nenngröße:
1/2" Zoll
Tragfähigkeit:
2 t
Maß A:
20,6 mm
Maß B:
12,7 mm
Maß C:
48 mm
Maß D:
16 mm
Gewicht:
0,44 kg
Made in Germany:
nein
Weitere Suchbegriffe: 30602112
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
20
20
Frei Haus
ab € 1,80*
€ 2,39*
1 Tag
42
1
€ 4,79*
ab € 1,71*
€ 2,64*
26 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 1,74*
€ 2,67*
12 Tage
20
1
€ 6,90*
ab € 1,78*
€ 2,75*
6 Tage
10
10
€ 4,90*
ab € 2,03*
€ 2,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 47,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.