Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweißdraht GI D 3,0 mm


Menge:  Kilogramm  
Produktinformationen
Schweißdraht GI D 3,0 mm
Schweißdraht GI D 3,0 mm
Artikel-Nr.:
     6C8MS-139505
Hersteller:
     DRATEC Drahttechnik GmbH
Herst.-Nr.:
     4330816066201
EAN/GTIN:
     4330816066201
Suchbegriffe:
Autogen-Schweißdraht
Autogen-Schweißstab
Autogen-Schweißstäbe
Massivdrahtelektrode
Schweißstab, verkupfert, G I

• Niedriglegierter Stahl
• Schweißgut für Betriebstemperaturen bis 350 °C
• Zum Gas-Schweißen unlegierter Stähle
• Im Stulpkarton zu 25 kg, Länge 1000 mm

Normbezeichnungen:
• Werkstoff-Nr.: 1.0324; EN 12536: 0-I; Werkstoffe: S235JR, P195TR1-P235TR1

Weitere Informationen:
Durchmesser:
3 mm
Marke:
neutrale Produktlinie
Markenname:
neutrale Produktlinie
Ursprungsland:
Europ. Gemein.
Hersteller/Handelsname/Handelsmarke:
DRATEC Drahttechnik GmbH
Adresse/Postanschrift:
Westpreussenstraße 19, 47809 Krefeld
E-Mail-Adresse / Telefonnr. des Herstellers:
info@dratec.de
Weitere Suchbegriffe: Schutzgas-Schweißdraht, Schutzgasschweißdraht, Schutzgasschweißstab, Schweißdraht, Schweißstab, massivdrahtelektrode, 4330816066201, Draht, Drähte, QR4030490, Schweissdraht, Schweißdrähte, Schweissdrähte
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
€ 4,90*
ab € 3,80*
€ 4,83*
1 Tag
250
25
Frei Haus
ab € 3,95*
€ 4,89*
25
€ 4,80*
ab € 4,43*
€ 5,46*
5 Tage
250
25
Frei Haus
ab € 4,44*
€ 5,60*
Lager 6C8MS
250
25
Frei Haus
ab € 23,70*
€ 99,32*
Menge:  Kilogramm  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Kilogramm
€ 99,32*
€ 118,19
pro Kilogramm
ab 50 Kilogramm
€ 52,69*
€ 62,70
pro Kilogramm
ab 75 Kilogramm
€ 37,03*
€ 44,07
pro Kilogramm
ab 100 Kilogramm
€ 29,21*
€ 34,76
pro Kilogramm
ab 125 Kilogramm
€ 24,45*
€ 29,10
pro Kilogramm
ab 250 Kilogramm
€ 24,24*
€ 28,85
pro Kilogramm
ab 12500 Kilogramm
€ 23,70*
€ 28,20
pro Kilogramm
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Kilogramm
Mindestbestellmenge: 25 Kilogramm ( entspricht € 2.483,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.