Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweißdraht Thermanit A Si 0,8mm K300


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schweißdraht Thermanit A Si 0,8mm K300
Schweißdraht Thermanit A Si 0,8mm K300
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     6C8MS-139481
Hersteller:
     Böhler Welding
Herst.-Nr.:
     53183
EAN/GTIN:
     4038589531833
Suchbegriffe:
Massivdrahtelektrode
Schutzgas-Schweißdraht
Schutzgasschweißdraht
Schutzgasschweißstab
Schutzgasschweißdraht THERMANIT A Si

Normbezeichnung
EN ISO 14343-A AWS A 5.9 Wst.-Nr.
G 19 12 3 Nb Si ER318 (mod.) 1.4576

• Nichtrostend, IK-beständig
• Korrosionsbeständig wie artgleiche stabilisierte CrNiMo-Stähle
• Verbindungen und Auftragungen an artgleichen und artähnlichen stabilisierten und nichtstabilisierten austenitischen CrNi(N)- undCrNiMo(N)-Stählen/Stahlgusssorten

Richtanalyse des Schweißgutes %
C Si Mn Cr Mo Ni NB
0,05 0,8 1,5 19,0 2,8 12,0 min. 12 x C

Weitere Informationen:
€:
auf Anfrage
Drahtdurchmesser:
0,8 mm
Marke:
Voestalpine Böhler
Herstellerartikelnummer:
53183
Herstellername:
Voestalpine Böhler Welding
Markenname:
Voestalpine Böhler
Ursprungsland:
Deutschland
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
15
15
pro Kilogramm
Frei Haus
ab € 398,98*
€ 410,38*
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 388,44*
€ 448,8501*
1 Tag
1
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 414,69*
€ 464,20005*
Lager 6C8MS
1
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 413,8701*
€ 471,91005*
6 Tage
1
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 427,35*
€ 478,51005*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 471,91005*
€ 561,57296
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 451,8501*
€ 537,70162
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 449,5401*
€ 534,95272
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 447,24*
€ 532,2156
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 425,47005*
€ 506,30936
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 421,93005*
€ 502,09676
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 413,8701*
€ 492,50542
pro Packung
1 Packung enthält 15 Kilogramm (ab € 27,59134* pro Kilogramm)
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.