Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Punktschweisszange 2,5 kVA + Pulsfunktion Modell 7900P (Paketset)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Punktschweisszange 2,5 kVA + Pulsfunktion Modell 7900P (Paketset)
Punktschweisszange 2,5 kVA + Pulsfunktion Modell 7900P (Paketset)
Artikel-Nr.:
     6C8MS-1389837
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     56303
EAN/GTIN:
     9004853563034
Suchbegriffe:
Punktschweißzange
elmag punktschweißzange
punktschweißzange
Für diesen Artikel ist leider keine Langbeschreibung vorhanden.
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.357,55*
€ 1.453,29*
Lager 6C8MS
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.360,53*
€ 1.453,99*
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.453,99*
€ 1.730,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.442,48*
€ 1.716,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.402,11*
€ 1.668,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.377,84*
€ 1.639,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.360,53*
€ 1.619,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.