Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MASCOT Soft Shell Jacke Soft Shell Jacke Größe S, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     6C8MS-1356373
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     20102-253-09-S
EAN/GTIN:
     5711074933624
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Soft-Shell-Jacke
Atmungsaktiv. Fleece an der Innenseite. Stehkragen. Verschluss mit Reißverschluss und inwendiger Wetterschutzleiste. Innentaschen. Brusttasche mit Reißverschluss. Vordertaschen mit Reißverschluss. Reflexeffekte. OEKO-TEX® STANDARD 100
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
LA
Material:
100% Polyester
Größe:
S
Sicherheitsinformation:
Standard
Farbe:
schwarz
Geschlecht:
Herren
Zertifizierungen:
OEKO-TEX® STANDARD 100
Produktverwendung:
Winter Arbeitskleidung
Produkteigenschaften:
atmungsaktiv, Fleece an der Innenseite
Bruttogewicht:
0,55 kg
Hersteller/Handelsname/Handelsmarke:
Mascot International GmbH
Adresse/Postanschrift:
Neustadt 10, D-24939 Flensburg
E-Mail-Adresse / Telefonnr. des Herstellers:
info@mascot.de
Weitere Suchbegriffe: Softshell-Jacke, Softshelljacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, Wintersoftshelljacke, arbeitsjacke mascot, arbeitsjacken, Soft Shell Jacke, MASCOT® Accelerate, Jacke, Winter Arbeitskleidung
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
10
€ 5,90*
ab € 47,22*
€ 60,21*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 46,95*
€ 60,22*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 50,30*
€ 63,78*
Lager 6C8MS
10
Frei Haus
ab € 46,59*
€ 65,12*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 60,21*
€ 75,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,12*
€ 77,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,14*
€ 71,57
pro Stück
ab 3 Stück
€ 59,19*
€ 70,44
pro Stück
ab 4 Stück
€ 58,73*
€ 69,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,88*
€ 66,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,66*
€ 62,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,25*
€ 60,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,59*
€ 55,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.