Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MASCOT Soft Shell Jacke Soft Shell Jacke Größe XL, schwarzblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6C8MS-1356368
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     20102-253-010-XL
EAN/GTIN:
     5711074933563
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Herren-Jacke
Atmungsaktiv. Fleece an der Innenseite. Stehkragen. Verschluss mit Reißverschluss und inwendiger Wetterschutzleiste. Innentaschen. Brusttasche mit Reißverschluss. Vordertaschen mit Reißverschluss. Reflexeffekte. OEKO-TEX® STANDARD 100
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
LA
Material:
100% Polyester
Größe:
XL
Sicherheitsinformation:
Standard
Farbe:
schwarzblau
Geschlecht:
Herren
Zertifizierungen:
OEKO-TEX® STANDARD 100
Produktverwendung:
Winter Arbeitskleidung
Produkteigenschaften:
atmungsaktiv, Fleece an der Innenseite
Bruttogewicht:
0,628 kg
Hersteller/Handelsname/Handelsmarke:
Mascot International GmbH
Adresse/Postanschrift:
Neustadt 10, D-24939 Flensburg
E-Mail-Adresse / Telefonnr. des Herstellers:
info@mascot.de
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
1
€ 4,79*
ab € 47,30*
€ 60,56*
6 Tage
10
€ 5,90*
ab € 47,09*
€ 60,59*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 50,25*
€ 64,04*
Lager 6C8MS
10
Frei Haus
ab € 47,41*
€ 65,49*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 60,40*
€ 75,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,49*
€ 77,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,86*
€ 72,42
pro Stück
ab 3 Stück
€ 60,19*
€ 71,63
pro Stück
ab 4 Stück
€ 59,85*
€ 71,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,36*
€ 68,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,28*
€ 63,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,69*
€ 61,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,41*
€ 56,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.