Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Luftentfeuchter mobil ETF 460 Eco


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Luftentfeuchter mobil ETF 460 Eco
Luftentfeuchter mobil ETF 460 Eco
Luftentfeuchter mobil ETF 460 Eco
Artikel-Nr.:
     6C8MS-1302316
Hersteller:
     Remko
Herst.-Nr.:
     1610465
EAN/GTIN:
     4026415166038
Suchbegriffe:
Bautrockner
Entfeuchter
Entfeuchtungsgerät
Luftentfeuchter
Mobiler Luftentfeuchter ETF Eco, mit Kondensatpumpe

• Keine feuchten Wände, muffigen Gerüche und Schimmelbildung • Eingebaute Kondensatpumpe mit steckfertigem Kondensatanschluss • Sehr niedrige Betriebskosten • Umweltfreundliches Kältemittel R290 • Besonders effizient durch den Einsatz eines Rollkolbenverdichters • Zwei Ventilationsstufen wählbar • Digitale Temperatur- und Feuchtigkeitsanzeige • Feuchtigkeitssteuerung durch eingebauten Hygrostat • Vollautomatische Steuerung • Störungsfreier Dauereinsatz auch rund um die Uhr • Mit eingebautem Tragegriff und Transportrollen

Weitere Informationen:
Typ:
ETF 460 Eco
Luftleistung:
350 m³/h
Arbeitsbereich Temperatur:
6–32 °C
Entfeuchtungsleistung pro Tag (30 °C bis 80 % RH):
48 l
Leistungsaufnahme max.:
0,74 kW
Höhe:
600 mm
Breite:
390 mm
Tiefe:
280 mm
Gewicht ca.:
22,5 kg
Ursprungsland:
Taiwan
Markenname:
Remko
Herstellername:
Remko GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
1610465
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 551,13*
€ 606,33*
Frei Haus
ab € 556,71*
€ 607,28*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 555,86*
€ 610,09*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 578,93*
€ 631,10*
Lager 6C8MS
24
Frei Haus
ab € 567,04*
€ 637,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 637,59*
€ 758,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 622,99*
€ 741,36
pro Stück
ab 4 Stück
€ 619,87*
€ 737,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 605,94*
€ 721,07
pro Stück
ab 6 Stück
€ 602,90*
€ 717,45
pro Stück
ab 8 Stück
€ 596,88*
€ 710,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 589,96*
€ 702,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 567,04*
€ 674,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.