Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scherenhubtisch 150 kg TF15


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Scherenhubtisch 150 kg TF15
Scherenhubtisch 150 kg TF15
Artikel-Nr.:
     6C8MS-115175
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4332163820239
Suchbegriffe:
Einfachscheren-Hebebühne
Einfachscheren-Hubtisch
Einfachscherenhebebühne
Einfachscherenhubtisch
";Scherenhubtisch, fahrbar

• Einsatzgebiet: Montage-, Reparatur-Arbeiten
• Individuell einstellbare Arbeitshöhe
• Steuerung per Handgriff
• Stufenlose Höhenverstellung
• Hydraulikpumpen mit Überdruckventil
• Beide Lenkrollen mit Feststellbremsen und Fußschutz
• Polyurethan-Rollen, für leisen und leichten Lauf
• Acryl-Lackierung: RAL 1023 verkehrsgelb, doppelt

Hinweis: Service, Reparatur und Ersatzte ile d irekt durch das E/D/E in Wuppertal .

"
Weitere Informationen:
Modell:
TF 15
Tragkraft:
150 kg
Plattformlänge:
700 mm
Plattformbreite:
450 mm
Plattformhöhe:
36 mm
höhenverstellbar:
220–720 mm
Pedaltritt bis max. Hub:
< 28
Rad-Ø:
100 mm
Radbreite:
30 mm
Höhe Griffbügel:
950 mm
Gewicht ca.:
46 kg
Markenname:
neutrale Produktlinie
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: Fahrgerüst, Montagegerüst, Rollengerüst, Rollgerüst, Zimmergerüst, Hub-Plattformwagen, Hubtischwagen, Scherenhubtischwagen, fahrbarer Hubtisch, hubtischwagen hublast 150kg, einfachscheren hebebühne, 30201175, Hubtisch, Hubtische, Hydraulischer, Lasttransporthilfen, Scherenhubtisch, Scherenhubtische, Tisch, Tische
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
145
Frei Haus
ab € 317,94*
€ 368,57*
Lager 6C8MS
145
Frei Haus
ab € 311,70*
€ 369,70*
3 Tage
141
€ 35,99*
ab € 325,06*
€ 373,50*
6 Tage
145
Frei Haus
ab € 337,93*
€ 388,13*
1 Tag
143
Frei Haus
ab € 344,04*
€ 395,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 369,70*
€ 439,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 356,45*
€ 424,18
pro Stück
ab 4 Stück
€ 354,67*
€ 422,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 337,97*
€ 402,18
pro Stück
ab 6 Stück
€ 336,28*
€ 400,17
pro Stück
ab 8 Stück
€ 332,91*
€ 396,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 328,57*
€ 391,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 311,70*
€ 370,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.