Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnellspannbohrfutter Supra SK 0,5-10mm 3/8"x24RÖHM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schnellspannbohrfutter Supra SK 0,5-10mm 3/8"x24RÖHM
Schnellspannbohrfutter Supra SK 0,5-10mm 3/8"x24RÖHM
Artikel-Nr.:
     6C8MS-1107663
Hersteller:
     RÖHM
Herst.-Nr.:
     249910
EAN/GTIN:
     4019208067711
Suchbegriffe:
Schnellspannbohrfutter
Schnellspannfutter
schnellspannbohrfutter röhm
schnellspannbohrfutter
Schnellspann-Bohrfutter SUPRA-SK

Ausführung: Schlagbohrfestes und selbsttätig nachspannendes Flachbacken-Bohrfutter, mit Gewinde- bzw. Kegelaufnahme, schlüssellos und selbstspannend.

Anwendung: Für handgeführte Schlagbohr- und Bohrmaschinen bis 1300 Watt.

Hinweis: Für Linkslauf bis maximal 15 Nm geeignet.

Weitere Informationen:
Spannbereich:
0,5–10 mm
Aufnahme:
3/8" x 24
Außen-Ø:
40 mm
Länge geöffnet:
66 mm
Länge geschlossen:
73,7 mm
Markenname:
RÖHM
Herstellername:
Röhm GmbH
Herstellerartikelnummer:
249910
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: 34150101
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
€ 6,90*
ab € 37,63*
€ 49,41*
5 Tage
1
€ 4,30*
ab € 38,00*
€ 50,85*
2 Tage
1
€ 7,90*
ab € 38,77*
€ 50,93*
Lager 6C8MS
1
Frei Haus
ab € 38,59*
€ 56,55*
2 Tage
2
€ 7,90*
ab € 48,73*
€ 62,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,55*
€ 67,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,11*
€ 63,20
pro Stück
ab 4 Stück
€ 52,06*
€ 61,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,98*
€ 59,48
pro Stück
ab 6 Stück
€ 47,48*
€ 56,50
pro Stück
ab 8 Stück
€ 46,53*
€ 55,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,56*
€ 53,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,13*
€ 48,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,59*
€ 45,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.