Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAKRO Sweatjacke College 606, anthrazit, 2XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ModelImage
ModelImage
ItemImage
ItemImage2
ItemImage3
ItemImage4
Artikel-Nr.:
     6C8MS-1089319
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     0606028008
EAN/GTIN:
     4045981071935
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Collegejacke
Sportive Sweatjacke im College-Stil, mit hochwertigem Frontreißverschluss von YKK®, formstabilen Bündchen mit LYCRA®-Anteil, Raglanärmeln, Teilungsnähten mit dekorativer Flatlock-Steppung, nicht angerauter Innenseite (French-Terry), Nackenband und zwei praktischen, seitlichen Einschubtaschen. Hergestellt aus pflegeleichter Baumwoll-Polyester-Mischung für höchste Ansprüche. Gewebtes HAKRO Necklabel aus hochwertigem Kettsatin mit weichen, ultraschallgeschnittenen Bandkanten für höchsten Tragekomfort und gewebtes HAKRO Flaglabel an der linken Seitennaht. • Material: Maschenware aus 70 % Baumwolle und 30 % Polyester • Gewicht: 300 g/m² • Ausrüstung: einlaufvorbehandelt • Eigenschaft: pflegeleicht, klimaneutrales Produkt • Passform: Comfort Fit • Zertifikate: Fair Wear, Climate Partner, OEKO-TEX® STANDARD 100 • Waschtemperatur: 60 °C • Größen: XS-3XL (ausgewählte Farben bis 6XL erhältlich)
Weitere Informationen:
Model-Nr.:
606
Farb-Code:
28
Farbnr.:
28
Farbe:
anthrazit
Größe:
2XL
Geschlecht:
Unisex
Armlänge:
1/1-Arm
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 30,40*
€ 39,78*
11 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 30,64*
€ 39,97*
€ 4,90*
ab € 29,99*
€ 40,51*
91 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 32,81*
€ 42,85*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 30,48*
€ 54,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,35*
€ 64,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,15*
€ 53,73
pro Stück
ab 4 Stück
€ 40,64*
€ 48,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,93*
€ 46,33
pro Stück
ab 8 Stück
€ 37,76*
€ 44,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,82*
€ 43,82
pro Stück
ab 12 Stück
€ 36,27*
€ 43,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,87*
€ 42,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,48*
€ 36,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0606001010
ab € 33,37*
Ähnlich
Hakro
0606001011
ab € 36,25*
Ähnlich
Hakro
0606001012
ab € 36,15*
Ähnlich
Hakro
0606002010
ab € 33,42*
Ähnlich
Hakro
0606002011
ab € 36,25*
Ähnlich
Hakro
0606002012
ab € 36,41*
Ähnlich
Hakro
0606005010
ab € 33,45*
Ähnlich
Hakro
0606005011
ab € 36,13*
Ähnlich
Hakro
0606005012
ab € 36,39*
Ähnlich
Hakro
0606010010
ab € 33,22*
Ähnlich
Hakro
0606010011
ab € 36,44*
Ähnlich
Hakro
0606010012
ab € 36,44*
Ähnlich
Hakro
0606028010
ab € 33,40*
Ähnlich
Hakro
0606028011
ab € 36,20*
Ähnlich
Hakro
0606028012
ab € 36,40*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.