Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAKRO Zip-Sweatshirt Premium 451, weiß, 4XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ModelImage
ModelImage
ItemImage
ItemImage2
ItemImage3
ItemImage4
Artikel-Nr.:
     6C8MS-1088423
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     0451001010
EAN/GTIN:
     4045981128516
Suchbegriffe:
Freizeit-Pullover
Freizeitpullover
Herren-Sweater
Herren-Sweatshirt
Klassischer Troyer mit hochwertigem Reißverschluss von YKK®, formstabilen Bündchen mit LYCRA®-Anteil, nicht angerauter Innenseite (French-Terry) und Nackenband. Hergestellt aus pflegeleichter Baumwoll-Polyester-Mischung für höchste Ansprüche. Gewebtes HAKRO Necklabel aus hochwertigem Kettsatin mit weichen, ultraschallgeschnittenen Bandkanten für höchsten Tragekomfort und gewebtes HAKRO Flaglabel an der linken Seitennaht. • Material: Maschenware aus 70 % Baumwolle und 30 % Polyester (ash meliert: 85 % Baumwolle und 15 % Polyester, grau meliert: 60 % Polyester und 40 % Baumwolle) • Gewicht: 300 g/m² • Ausrüstung: einlaufvorbehandelt • Eigenschaft: pflegeleicht, klimaneutrales Produkt • Passform: Comfort Fit • Zertifikate: Fair Wear, Climate Partner, OEKO-TEX® STANDARD 100 • Waschtemperatur: 60 °C • Größen: XS-3XL (ausgewählte Farben bis 6XL erhältlich)
Weitere Informationen:
Model-Nr.:
451
Farb-Code:
1
Farbnr.:
1
Farbe:
weiß
Größe:
4XL
Geschlecht:
Unisex
Armlänge:
1/1-Arm
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 26,12*
€ 35,00*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 26,26*
€ 35,24*
€ 4,90*
ab € 25,76*
€ 35,53*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 25,26*
€ 36,61*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 26,33*
€ 47,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,45*
€ 56,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,62*
€ 47,15
pro Stück
ab 4 Stück
€ 35,67*
€ 42,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,21*
€ 40,71
pro Stück
ab 8 Stück
€ 33,19*
€ 39,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,27*
€ 38,40
pro Stück
ab 12 Stück
€ 31,79*
€ 37,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,92*
€ 36,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,33*
€ 31,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0451001011
ab € 27,84*
Ähnlich
Hakro
0451001012
ab € 27,91*
Ähnlich
Hakro
0451002010
ab € 25,40*
Ähnlich
Hakro
0451002011
ab € 27,74*
Ähnlich
Hakro
0451002012
ab € 27,79*
Ähnlich
Hakro
0451003008
ab € 23,21*
Ähnlich
Hakro
0451003009
ab € 25,42*
Ähnlich
Hakro
0451003006
ab € 23,04*
Ähnlich
Hakro
0451003005
ab € 22,98*
Ähnlich
Hakro
0451003004
ab € 23,15*
Ähnlich
Hakro
0451003007
ab € 22,97*
Ähnlich
Hakro
0451003003
ab € 23,07*
Ähnlich
Hakro
0451005010
ab € 25,39*
Ähnlich
Hakro
0451005011
ab € 27,86*
Ähnlich
Hakro
0451005012
ab € 27,85*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.