Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAKRO Damen Heavy-Softshelljacke Ohio 266, schwarz, XS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ModelImage
ModelImage
ItemImage
ItemImage2
ItemImage3
ItemImage4
Artikel-Nr.:
     6C8MS-1087077
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     0266005003
EAN/GTIN:
     4045981144288
Suchbegriffe:
Damen Jacke
Damenjacke
Soft-Shell-Jacke
Softshell-Jacke
Wärmende und funktionelle Heavy-Softshelljacke für Damen, mit wasser- und winddichtem Obermaterial, dicker Wattierung, verlängertem und abgerundetem Rückenteil, weichem Fleece-Innenfutter für optimale Wärmeisolation und Wärmerückhalt. Mit abnehmbarer, gefütterter Kapuze, hochwertigem Zwei-Wege-Frontreißverschluss mit Windschutzpatte und Reißverschlussgarage. Funktionelle Innentasche und seitliche Einschubtaschen mit Reißverschluss. Alle Reißverschlüsse von YKK®. Ärmelabschlüsse mit zusätzlichen elastischen Schlauchbündchen mit Daumenschlaufe und Reflexapplikationen für verbesserte Sichtbarkeit. Hergestellt aus TRIACTIVE® PRO, einem strapazierfähigem Ripstop-Gewebe und dehnfähigem Softshell-Material. Gewebtes HAKRO Necklabel aus hochwertigem Kettsatin mit weichen, ultraschallgeschnittenen Bandkanten für höchsten Tragekomfort und gewebtes HAKRO Flaglabel an der linken Seitennaht. Ihr besonderer Vorteil: Ein verdeckter Reißverschluss im inneren Rückenteil (Revisionsöffnung) ermöglicht das einfache und individuelle Veredeln der Jacke. • Material: TRIACTIVE® PRO, Kombination aus Ripstop aus 100 % Polyamid und Softshell aus 100 % Polyester, Wattierung und Fleece-Innenfutter aus 100% Polyester • Eigenschaft: wasserdicht (Obermaterial mit Wassersäule 5.000 mm), atmungsaktiv (Atmungsaktivität: 5.000 g/m²/24 h), klimaneutrales Produkt • Passform: Regular Fit • Zertifikate: Fair Wear, Climate Partner, OEKO-TEX® STANDARD 100 • Waschtemperatur: 30 °C • Größen: XS-3XL
Weitere Informationen:
Model-Nr.:
266
Farb-Code:
5
Farbnr.:
5
Farbe:
schwarz
Größe:
XS
Geschlecht:
Damen
Armlänge:
1/1-Arm
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 85,13*
€ 104,36*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 82,79*
€ 106,96*
€ 4,90*
ab € 86,00*
€ 107,71*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 82,33*
€ 107,99*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 92,39*
€ 113,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,99*
€ 128,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,69*
€ 122,20
pro Stück
ab 4 Stück
€ 100,64*
€ 119,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,72*
€ 113,91
pro Stück
ab 8 Stück
€ 94,53*
€ 112,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,81*
€ 108,06
pro Stück
ab 12 Stück
€ 90,59*
€ 107,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,33*
€ 97,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0266005008
ab € 82,39*
Ähnlich
Hakro
0266005009
ab € 90,30*
Ähnlich
Hakro
0266005006
ab € 82,46*
Ähnlich
Hakro
0266005005
ab € 81,89*
Ähnlich
Hakro
0266005004
ab € 81,85*
Ähnlich
Hakro
0266005007
ab € 82,39*
Ähnlich
Hakro
0266034008
ab € 81,80*
Ähnlich
Hakro
0266034009
ab € 89,95*
Ähnlich
Hakro
0266034006
ab € 82,32*
Ähnlich
Hakro
0266034005
ab € 81,81*
Ähnlich
Hakro
0266034004
ab € 82,22*
Ähnlich
Hakro
0266034007
ab € 81,91*
Ähnlich
Hakro
0266034003
ab € 81,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.