Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAKRO Damen Sweatblazer Premium 260, schwarz, L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ModelImage
ModelImage
ItemImage
ItemImage2
ItemImage3
ItemImage4
Artikel-Nr.:
     6C8MS-1086910
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     0260005006
EAN/GTIN:
     4045981077470
Suchbegriffe:
Blazer
Damenblazer
Herrenblazer
Sweatblazer
Modisch geschnittener 3-Knopf-Sweatblazer für Damen, mit formgebenden Längsnähten für eine perfekte Passform, Paspeltaschen, Rückenteil mit verdecktem Schlitz, Ärmeln mit Passformabnähern auf Ellbogenhöhe, Teilungsnaht und geschlossener Manschette, 4-Loch-Knöpfen mit dem gelaserten HAKRO Schriftzug - über Kreuz vernäht und doppelt verknotet für extra festen Halt -, Teilfutter aus gestreiftem Gewebe im Rücken, nicht angerauter Innenseite (French­Terry) und Metallkettchen als Aufhänger an der Krageninnenseite. Hergestellt aus pflegeleiter Baumwoll-Polyester-Mischung für höchste Ansprüche. Gewebtes HAKRO Necklabel aus hochwertigem Kettsatin mit weichen, ultraschallgeschnittenen Bandkanten für höchsten Tragekomfort. • Material: Maschenware aus 70 % Baumwolle und 30 % Polyester • Gewicht: 300 g/m² • Ausrüstung: einlaufvorbehandelt • Eigenschaft: klimaneutrales Produkt • Passform: Regular Fit • Zertifikate: Fair Wear, Climate Partner, OEKO-TEX® STANDARD 100 • Waschtemperatur: professionelle Reinigung • Größen: XS-3XL
Weitere Informationen:
Model-Nr.:
260
Farb-Code:
5
Farbnr.:
5
Farbe:
schwarz
Größe:
L
Geschlecht:
Damen
Armlänge:
1/1-Arm
Weitere Suchbegriffe: damen blazer schwarz, blazer damen, blazer schwarz, Sewatblazer
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 57,12*
€ 73,80*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 57,98*
€ 78,51*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 61,05*
€ 79,10*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 55,36*
€ 83,30*
4 Tage
72
€ 5,90*
ab € 67,46*
€ 86,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,30*
€ 99,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,08*
€ 88,16
pro Stück
ab 4 Stück
€ 71,11*
€ 84,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,87*
€ 81,96
pro Stück
ab 8 Stück
€ 68,18*
€ 81,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,81*
€ 78,31
pro Stück
ab 12 Stück
€ 65,16*
€ 77,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,36*
€ 65,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0260005008
ab € 55,61*
Ähnlich
Hakro
0260005009
ab € 60,89*
Ähnlich
Hakro
0260005005
ab € 55,37*
Ähnlich
Hakro
0260005004
ab € 55,51*
Ähnlich
Hakro
0260005007
ab € 55,78*
Ähnlich
Hakro
0260005003
ab € 55,33*
Ähnlich
Hakro
0260034008
ab € 55,69*
Ähnlich
Hakro
0260034009
ab € 60,88*
Ähnlich
Hakro
0260034006
ab € 55,39*
Ähnlich
Hakro
0260034005
ab € 55,74*
Ähnlich
Hakro
0260034004
ab € 55,54*
Ähnlich
Hakro
0260034007
ab € 55,67*
Ähnlich
Hakro
0260034003
ab € 55,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.