Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAKRO Damen Sweatblazer Premium 260, tinte, XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ModelImage
ModelImage
ItemImage
ItemImage2
ItemImage3
ItemImage4
Artikel-Nr.:
     6C8MS-1086900
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     0260034007
EAN/GTIN:
     4045981077555
Suchbegriffe:
Blazer
Damenblazer
Herrenblazer
Sweatblazer
Modisch geschnittener 3-Knopf-Sweatblazer für Damen, mit formgebenden Längsnähten für eine perfekte Passform, Paspeltaschen, Rückenteil mit verdecktem Schlitz, Ärmeln mit Passformabnähern auf Ellbogenhöhe, Teilungsnaht und geschlossener Manschette, 4-Loch-Knöpfen mit dem gelaserten HAKRO Schriftzug - über Kreuz vernäht und doppelt verknotet für extra festen Halt -, Teilfutter aus gestreiftem Gewebe im Rücken, nicht angerauter Innenseite (French­Terry) und Metallkettchen als Aufhänger an der Krageninnenseite. Hergestellt aus pflegeleiter Baumwoll-Polyester-Mischung für höchste Ansprüche. Gewebtes HAKRO Necklabel aus hochwertigem Kettsatin mit weichen, ultraschallgeschnittenen Bandkanten für höchsten Tragekomfort. • Material: Maschenware aus 70 % Baumwolle und 30 % Polyester • Gewicht: 300 g/m² • Ausrüstung: einlaufvorbehandelt • Eigenschaft: klimaneutrales Produkt • Passform: Regular Fit • Zertifikate: Fair Wear, Climate Partner, OEKO-TEX® STANDARD 100 • Waschtemperatur: professionelle Reinigung • Größen: XS-3XL
Weitere Informationen:
Model-Nr.:
260
Farb-Code:
34
Farbnr.:
34
Farbe:
tinte
Größe:
XL
Geschlecht:
Damen
Armlänge:
1/1-Arm
Weitere Suchbegriffe: Sewatblazer
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 57,29*
€ 73,89*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 55,97*
€ 78,74*
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 61,31*
€ 79,18*
9 Tage
84
€ 5,90*
ab € 67,34*
€ 86,91*
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 75,53*
€ 95,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,74*
€ 93,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,81*
€ 87,83
pro Stück
ab 4 Stück
€ 71,97*
€ 85,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,65*
€ 81,69
pro Stück
ab 8 Stück
€ 67,46*
€ 80,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,84*
€ 79,54
pro Stück
ab 12 Stück
€ 66,50*
€ 79,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,97*
€ 66,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0260005009
ab € 61,06*
Ähnlich
Hakro
0260005006
ab € 55,59*
Ähnlich
Hakro
0260005005
ab € 55,99*
Ähnlich
Hakro
0260005004
ab € 55,77*
Ähnlich
Hakro
0260005007
ab € 55,87*
Ähnlich
Hakro
0260005003
ab € 55,87*
Ähnlich
Hakro
0260034008
ab € 56,04*
Ähnlich
Hakro
0260034009
ab € 61,45*
Ähnlich
Hakro
0260034006
ab € 55,89*
Ähnlich
Hakro
0260034005
ab € 55,60*
Ähnlich
Hakro
0260034004
ab € 55,63*
Ähnlich
Hakro
0260034003
ab € 55,65*
Ähnlich
Hakro
0260005008
ab € 55,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.