Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAKRO Damen Kapuzenjacke Bonded 255, grau meliert/tinte, XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ModelImage
ModelImage
ItemImage
ItemImage2
ItemImage3
ItemImage4
Artikel-Nr.:
     6C8MS-1086798
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     0255015007
EAN/GTIN:
     4045981061110
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Fleece Jacke
Aufwendig verarbeitete Kapuzenjacke für Damen, mit weichem, kontrastfarbigem Microfleece an der Innenseite, hochwertigem, kontrastfarbigem Frontreißverschluss, hochgeschnittener Kapuze mit kontrastfarbiger Kordel und hochwertigen Metallösen. Alle Reißverschlüsse und Ösen von YKK®. Formstabile Rippstrickbündchen mit LYCRA®-Anteil, Einschubtaschen mit Reißverschlüssen, Teilungsnähte für perfekte Passform mit dekorativer Flatlock-Steppung, kontrastfarbigem Halsspiegel und Nackenband. Hergestellt aus laminiertem 2-Lagen-Material mit einer Außenseite aus feinem Single-Jersey aus langstapeliger, gekämmter und ringgesponnener Baumwolle und einer Innenseite aus weichem Microfleece. Gewebtes HAKRO Necklabel aus hochwertigem Kettsatin mit weichen, ultraschallgeschnittenen Bandkanten für höchsten Tragekomfort und gewebtes HAKRO Flaglabel an der linken Seitennaht. • Material: Single-Jersey-Fleece-Laminat aus 55 % Polyester und 45 % Baumwolle (grau meliert: 75 % Polyester und 25 % Baumwolle) • Gewicht: 340 g/m² • Ausrüstung: einlaufvorbehandelt • Eigenschaft: klimaneutrales Produkt • Passform: Regular Fit • Zertifikate: Fair Wear, Climate Partner, OEKO-TEX® STANDARD 100 • Waschtemperatur: 40 °C • Größen: XS-3XL
Weitere Informationen:
Model-Nr.:
255
Farb-Code:
15
Farbnr.:
15
Farbe:
grau meliert/tinte
Größe:
XL
Geschlecht:
Damen
Armlänge:
1/1-Arm
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 35,55*
€ 46,90*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 35,83*
€ 47,24*
€ 4,90*
ab € 34,98*
€ 47,53*
5 Tage
88
€ 5,90*
ab € 39,26*
€ 51,90*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 34,93*
€ 56,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,74*
€ 67,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,46*
€ 58,86
pro Stück
ab 4 Stück
€ 47,16*
€ 56,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,67*
€ 53,16
pro Stück
ab 8 Stück
€ 43,23*
€ 51,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,18*
€ 50,19
pro Stück
ab 12 Stück
€ 41,83*
€ 49,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,88*
€ 47,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,93*
€ 41,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0255002008
ab € 34,75*
Ähnlich
Hakro
0255002009
ab € 38,36*
Ähnlich
Hakro
0255002006
ab € 34,75*
Ähnlich
Hakro
0255002005
ab € 34,69*
Ähnlich
Hakro
0255002004
ab € 34,73*
Ähnlich
Hakro
0255002007
ab € 34,87*
Ähnlich
Hakro
0255002003
ab € 34,70*
Ähnlich
Hakro
0255005008
ab € 34,76*
Ähnlich
Hakro
0255005009
ab € 38,30*
Ähnlich
Hakro
0255005006
ab € 34,83*
Ähnlich
Hakro
0255005005
ab € 34,68*
Ähnlich
Hakro
0255005004
ab € 34,88*
Ähnlich
Hakro
0255005007
ab € 34,79*
Ähnlich
Hakro
0255005003
ab € 34,81*
Ähnlich
Hakro
0255010008
ab € 34,74*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.