Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAKRO Damen Loftjacke Regina 251, tinte, XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ModelImage
ModelImage
ItemImage
ItemImage2
ItemImage3
ItemImage4
Artikel-Nr.:
     6C8MS-1086598
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     0251034007
EAN/GTIN:
     4045981111488
Suchbegriffe:
Damen Jacke
Damenjacke
Freizeitjacke
Outdoor-Jacke
Wärmende Isolationsjacke für Damen mit elastischen Ärmelabschlüssen, hochwertigem Zwei-Wege-Frontreißverschluss mit Reißverschlussanhänger, funktioneller Innentasche und seitlichen Einschubtaschen mit Reißverschluss. Alle Reißverschlüsse von YKK®. Hergestellt aus atmungsaktivem Micro-Ripstop-Außenmaterial mit Wattierung aus wärmender und pflegeleichter Kunstfaser. Gewebtes HAKRO Necklabel aus hochwertigem Kettsatin mit weichen, ultraschallgeschnittenen Bandkanten für höchsten Tragekomfort und gewebtes HAKRO Flaglabel an der linken Seitennaht. Ihr besonderer Vorteil: Ein verdeckter Reißverschluss im inneren Rückenteil (Revisionsöffnung) ermöglicht das einfache und individuelle Veredeln der Jacke. • Material: Micro-Ripstop und Wattierung aus 100 % Polyester • Eigenschaft: atmungsaktiv, klimaneutrales Produkt • Passform: Regular Fit • Zertifikate: Fair Wear, Climate Partner, OEKO-TEX® STANDARD 100 • Waschtemperatur: 30 °C • Größen: XS-3XL
Weitere Informationen:
Model-Nr.:
251
Farb-Code:
34
Farbnr.:
34
Farbe:
tinte
Größe:
XL
Geschlecht:
Damen
Armlänge:
1/1-Arm
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 37,44*
€ 49,04*
€ 4,90*
ab € 36,95*
€ 49,65*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 38,46*
€ 50,29*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 39,54*
€ 51,37*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 36,59*
€ 51,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,29*
€ 59,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,53*
€ 58,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,76*
€ 55,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,22*
€ 52,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,61*
€ 50,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,46*
€ 45,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0251027008
ab € 70,27*
Ähnlich
Hakro
0251027009
ab € 70,66*
Ähnlich
Hakro
0251027006
ab € 70,26*
Ähnlich
Hakro
0251027005
ab € 70,83*
Ähnlich
Hakro
0251027004
ab € 70,25*
Ähnlich
Hakro
0251027007
ab € 70,61*
Ähnlich
Hakro
0251027003
ab € 70,65*
Ähnlich
Hakro
0251028006
ab € 36,51*
Ähnlich
Hakro
0251028005
ab € 36,75*
Ähnlich
Hakro
0251028004
ab € 36,68*
Ähnlich
Hakro
0251028007
ab € 36,71*
Ähnlich
Hakro
0251028003
ab € 36,80*
Ähnlich
Hakro
0251028008
ab € 36,47*
Ähnlich
Hakro
0251028009
ab € 40,63*
Ähnlich
Hakro
0251040006
ab € 36,83*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.