Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAKRO Damen T-Shirt Classic 127, marine, 2XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ModelImage
ModelImage
ItemImage
ItemImage2
ItemImage3
ItemImage4
Artikel-Nr.:
     6C8MS-1083756
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     0127003008
EAN/GTIN:
     4045981057717
Suchbegriffe:
Damen-Shirt
Damen-T-Shirts
Damenshirt
damen-shirt blau
Klassisches T-Shirt für Damen, mit feminin geschnittenem, rundem Halsausschnitt, modisch schmalem Halsbündchen und Nackenband. Hergestellt aus feinem, mittelschwerem Single-Jersey aus langstapeliger, gekämmter und ringgesponnener CmiA-Baumwolle. Gewebtes HAKRO Necklabel aus hochwertigem Kettsatin mit weichen, ultraschallgeschnittenen Bandkanten für höchsten Tragekomfort und gewebtes HAKRO Flaglabel an der linken Seitennaht. • Material: Single-Jersey aus 100 % Baumwolle (CmiA) (ash meliert: 98 % Baumwolle (CmiA) und 2 % Viskose; grau meliert: 85 % Baumwolle (CmiA) und 15 % Viskose) • Gewicht: 160 g/m² • Ausrüstung: einlaufvorbehandelt • Eigenschaft: klimaneutrales Produkt • Passform: Regular Fit • Zertifikate: Fair Wear, Climate Partner, OEKO-TEX® STANDARD 100, Cotton Made in Africa (CmiA), Cradle2Cradle (C2C), Grüner Knopf • Waschtemperatur: 60 °C • Größen: XS-3XL
Weitere Informationen:
Model-Nr.:
127
Farb-Code:
3
Farbnr.:
3
Farbe:
marine
Größe:
2XL
Geschlecht:
Damen
Armlänge:
1/2-Arm
Weitere Suchbegriffe: damen shirt, damen-t-shirts xxl, T-Shirt
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 5,85*
€ 8,73*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 5,72*
€ 8,90*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 6,07*
€ 8,95*
€ 5,90*
ab € 5,67*
€ 8,95*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 6,76*
€ 18,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,57*
€ 22,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,99*
€ 19,03
pro Stück
ab 4 Stück
€ 13,19*
€ 15,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,72*
€ 15,14
pro Stück
ab 8 Stück
€ 10,81*
€ 12,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,48*
€ 12,47
pro Stück
ab 12 Stück
€ 8,65*
€ 10,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,43*
€ 10,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,76*
€ 8,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0127002007
ab € 5,71*
Ähnlich
Hakro
0127001008
ab € 4,94*
Ähnlich
Hakro
0127001009
ab € 5,39*
Ähnlich
Hakro
0127001006
ab € 4,91*
Ähnlich
Hakro
0127001005
ab € 4,91*
Ähnlich
Hakro
0127001004
ab € 4,92*
Ähnlich
Hakro
0127001007
ab € 4,92*
Ähnlich
Hakro
0127001003
ab € 4,94*
Ähnlich
Hakro
0127002008
ab € 5,70*
Ähnlich
Hakro
0127002009
ab € 6,24*
Ähnlich
Hakro
0127002006
ab € 5,69*
Ähnlich
Hakro
0127002005
ab € 5,69*
Ähnlich
Hakro
0127002004
ab € 5,69*
Ähnlich
Hakro
0127002003
ab € 5,69*
Ähnlich
Hakro
0127003009
ab € 6,23*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.