Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAKRO Bluse Business 106, weiß, M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ModelImage
ModelImage
ItemImage
ItemImage2
ItemImage3
ItemImage4
Artikel-Nr.:
     6C8MS-1082895
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     0106001005
EAN/GTIN:
     4045981132209
Suchbegriffe:
Bluse
Damen-Bluse
Damenbluse
Hemdbluse
Klassische, langärmelige Bluse mit Kent-Kragen, leichter Taillierung durch Wiener Naht im Vorderteil und Abnäher im Rückenteil, leicht gerundetem Saum, modischer Paspel aus dunkelblauem Satin an der inneren Kragennaht, hochwertig und schmal verarbeiteter Knopfleiste, doppelter Schulterpasse, 4-Loch-Knöpfen - über Kreuz vernäht und doppelt verknotet für extra festen Halt -, Ersatzknöpfen und Seitenschlitzen. Hergestellt aus formstabilem, strapazierfähigem und bügelfreiem Baumwoll-Popeline. Gewebtes HAKRO Necklabel aus hochwertigem Kettsatin mit weichen, ultraschallgeschnittenen Bandkanten für höchsten Tragekomfort. • Material: Gewebe aus 100 % Baumwolle • Gewicht: 120 g/m² • Ausrüstung: einlaufvorbehandelt, bügelfrei • Eigenschaft: klimaneutrales Produkt • Passform: Regular Fit • Zertifikate: Fair Wear, Climate Partner, OEKO-TEX® STANDARD 100 • Waschtemperatur: 40 °C • Größen: 2XS-3XL
Weitere Informationen:
Model-Nr.:
106
Farb-Code:
1
Farbnr.:
1
Farbe:
weiß
Größe:
M
Geschlecht:
Damen
Armlänge:
1/1-Arm
Weitere Suchbegriffe: bluse lang weiß, bluse lang, bluse
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 26,31*
€ 34,49*
€ 4,90*
ab € 26,80*
€ 34,85*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 25,71*
€ 34,93*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 27,59*
€ 36,05*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 26,07*
€ 46,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,18*
€ 54,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,67*
€ 46,02
pro Stück
ab 4 Stück
€ 34,80*
€ 41,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,09*
€ 39,38
pro Stück
ab 8 Stück
€ 32,09*
€ 38,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,64*
€ 37,65
pro Stück
ab 12 Stück
€ 31,17*
€ 37,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,26*
€ 36,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,07*
€ 31,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0106001002
ab € 25,73*
Ähnlich
Hakro
0106003002
ab € 25,58*
Ähnlich
Hakro
0106005002
ab € 25,69*
Ähnlich
Hakro
0106025002
ab € 25,79*
Ähnlich
Hakro
106025006
ab € 25,63*
Ähnlich
Hakro
106025005
ab € 25,70*
Ähnlich
Hakro
106025004
ab € 25,76*
Ähnlich
Hakro
106025007
ab € 25,58*
Ähnlich
Hakro
106025003
ab € 25,58*
Ähnlich
Hakro
106025008
ab € 25,62*
Ähnlich
Hakro
106025009
ab € 28,21*
Ähnlich
Hakro
106003006
ab € 25,71*
Ähnlich
Hakro
106003005
ab € 25,78*
Ähnlich
Hakro
106003004
ab € 25,73*
Ähnlich
Hakro
106003007
ab € 25,69*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.