| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-107278 Herst.-Nr.: 1621-171-21/2XL EAN/GTIN: 4010365843965 |
| |
|
| | |
| T-Shirt für Sie und Ihn 1621
Ausführung: • Rundhals • Schulterverstärkung • Einlauf- und formstabil • Farbecht und kochfest • Länge 70 cm Material: • 50 % Baumwolle, 50 % Polyester, ca. 180 g/m² |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Herren-T-Shirts, Herrenshirt, damen-t-shirts xxl, damen shirt, damen-t-shirts weiß, 1621, 41881107, für, Ihn, Shirts, T-Shirt |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 13,95* | € 19,52* | | | | Lager 6C8MS | | | | | | Frei Haus | ab € 14,10* | € 19,72* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 14,06* | € 19,74* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,80* | ab € 15,84* | € 22,10* | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 15,86* | € 22,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|