| |
|
| Artikel-Nr.: 6B4HA-2100170 Herst.-Nr.: N.410.35.12.01 EAN/GTIN: 4250327911176 |
| | | |
|
| | |
| HD 410 Händedesinfektion 500ml , orochemie GmbH & Co. KG - Schnell wirkendes, alkoholisches Einreibepräparat für die hygienische und chirurgische Händedesinfektion sowie für die Desinfektion geeigneter Schutzhandschuhe. Wirkt gegen Bakterien (inkl. MRSA und Tb), Pilze und viele Viren (inkl. Noro-Viren). VAH- und RKI-gelistet (Wirkungsbereich A). ?Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker? . HD 410 - Zusammensetzung: 100 g Lösung enthalten als Wirkstoffe 2-Propanol 47 g und 1-Propanol 26 g. Sons Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen! Weitere Informationen: | | GHS: | GHS02 | GHS07 | GHSSiGNAL: | G | Gefahrenhinweis: | H225 Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. | H319 Verursacht schwere Augenreizung. | H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hautdesinfektionsmittel, Hände-Desinfektion, Hände-Desinfektionsmittel, Händedesinfektion, Händedesinfektionsmittel, Händedesinfektionsreiniger, hand-desinfektion 500 ml, hand desinfektion, handdesinfektion orochemie, Desinfektion, Hände & Haut, orochemie, Hand-Desinfektion; Handdesinfektion; Handdesinfektionsmittel; Hautdesinfektion; Hautdesinfektionsmittel; Hände-Desinfektion; Hände-Desinfektionsmittel; Händedesinfektion; Händedesinfektionsmittel; Händedesinfektionsreiniger |
| | |
| |