| |
|
| Artikel-Nr.: 6B4HA-1500673 Herst.-Nr.: 713182 EAN/GTIN: 4031278931822 |
| | |
|
| | |
| APESIN AP 300, 2L Dosierkanne BAuA-Reg-Nr.: N-14208, Tana - Chemie GmbH - Desinfektionsreiniger Desinfektionsreiniger auf der Basis von Glyoxal und Glutardialdehyd. DGHM-gelistet, 0,5%ig / max. Einwirkzeit 4 h, 1%ig / max. Einwirkzeit 1 h. Einsetzbar in dezentralen Dosieranlagen, BAM-Gutachten. Sehr gute Materialverträglichkeit. Geruchsmild. Auf allen abwaschbaren Oberflächen einsetzbar. *Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.* Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen! Weitere Informationen: | | GHS: | GHS05 | GHS07 | GHSSiGNAL: | G | Gefahrenhinweis: | H315 Verursacht Hautreizungen. | H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen. | H318 Verursacht schwere Augenschäden. | H334 Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen. | H335 Kann die Atemwege reizen. | H341 Kann vermutlich genetische Defekte verursachen. | H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Dosierkannen, Fallwasserbehälter, Fallwasserdosierbehälter, Desinfektionsreiniger, Flächendesinfektion, Flächendesinfektionsmittel, Oberflächendesinfektion, desinfektionsmittel fläche, desinfektionslösung, desinfektionsmittel 2l, Desinfektion, Flächen, Tana, APESIN AP 300 2L Dosierkanne BAuA-Reg-Nr.: N-14208Dosier-Behälter; Dosierbehälter; Dosierkannen; Fallwasserbehälter; Fallwasserdosierbehälter |
| | |
| |