|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 699-G206231-001A4 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
|  |  |
 | LENOVO THINKVISION P27U-10 Schwarz, 27" UHD 3840x2160, PIVOT, mit Standfuß (RETEQ certified Wiederaufbereitet) - Zustand: Gut
- 27" UHD 3840x2160 IPS
- USB-Hub
- Höhenverstellbar
- Neigbar
- Pivot-Funktion
- Display Port: 1x
- HDMI: 2x
- Standfuss
Was bedeutet RETEQ CERTIFIED? RETEQ Certified steht für professionell aufbereitete Business-Hardware und erhalten nur Geräte, die unser Prüfverfahren bestanden und einen technischen und optischen Optimierungsprozess durchlaufen haben. Wir vertrauen in den Aufbereitungsprozess und die Qualität unserer ausgelieferten Produkte und geben 12 Monate Garantie (ausgenommen Verschleißteile wie z.B. Batterien, Lüfter oder Scharniere). Auf allen Windows fähigen RETEQ Certified Geräten befindet sich ein Original-Microsoft-Betriebssystem, inklusive professionellem Microsoft-Support und aktuellen Updates. Definition der Produktzustände: wie neu - Demoware - Neuwertiger Zustand
- Je nach Herstellungsdatum mit Hersteller-Restgarantie
Excellent - Technisch in einwandfreiem Zustand
- Zustand sehr gut. Minimale Gebrauchsspuren können im Sichtbereich, moderate am restlichen Gerät vorhanden sein
- Der Akku ist entsprechend des Gerätealters funktionsfähig, die Kapazität kann im Vergleich zu Neuware geringer sein
Sehr gut - Technisch in einwandfreiem Zustand
- Zustand gut. Minimale Gebrauchsspuren wie Beulen, Kratzer oder Abnutzungen, die aus 50cm Abstand sichtbar sein können.
- Auf dem Display/Screen können leichte Spuren und/oder Druckpunkte erkennbar sein, die die Nutzung aber nicht wesentlich einschränken
- Der Akku ist entsprechend des Gerätealters funktionsfähig, die Kapazität kann im Vergleich zu Neuware geringer sein
Gut - Technisch in gutem Zustand (In wenigen Einzelfällen können Ports (USB-A, RJ45, etc.) defekt oder dem Alter entsprechend technische Funktion eingeschränkt sein.
- Zustand okay. Kann stärkere Gebrauchsspuren wie Kratzer, Abnutzungen, Schattierungen, Verfärbungen, Dellen oder Verformungen aufweisen.
- Auf dem Display/Screen können Spuren und/oder Druckpunkte erkennbar sein, die die Nutzung aber nicht wesentlich einschränken.
- Der Akku ist entsprechend des Gerätealters funktionsfähig, die Kapazität kann im Vergleich zu Neuware geringer sein.
Weitere Informationen:  |  | Hinweis: | Gut |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Flachbild Monitore, Flachbildschirm, Flatscreen, LCD Monitor, LED Monitor, Monitor, Monitore, TFT, TFT Display, TFT Monitor, TFT-Bildschirm, 4K Monitor, 4K Monitore, UHD Monitor, UHD Monitore, UltraHD Monitor, UltraHD Monitore, Wiederaufbereitete Monitore, computer monitor 27 zoll, lenovo monitore, monitor 1920x1080, Lenovo, THINKVISION P27U-10, Displays |
|  |  |
| |