Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo ThinkPad X13 Yoga Gen 1 Schwarz, Core i5 10310U 4x 1.70GHz bis 4.40GHz, 13.3" FHD 1920x1080, Touchscreen, WEBCAM, 16GB RAM, 256GB SSD, WLAN, WW (RETEQ certified Wiederauf...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailabbildung
Detailabbildung
Detailabbildung
Detailabbildung
Detailabbildung
Artikel-Nr.:
     699-G205301-040A3
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250563436556
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lenovo Laptops
Lenovo Notebooks
Laptop
Laptops

Lenovo ThinkPad X13 Yoga Gen 1 Schwarz, Core i5 10310U 4x 1.70GHz bis 4.40GHz, 13.3" FHD 1920x1080, Touchscreen, WEBCAM, 16GB RAM, 256GB SSD, WLAN, WWAN, BT, FPR, Keyboard: deutsch, DIGITIZER-PEN, W11P DA, NORTON (RETEQ certified Wiederaufbereitet)

  • Zustand: Sehr gut
  • Core i5 10310U 4x 1.70GHz bis 4.40GHz
  • Intel UHD 620
  • 16GB RAM, DDR4
  • 256GB SSD
  • 13.3", FHD 1920x1080 Webcam
  • WLAN
  • WWAN
  • Bluetooth
  • Fingerprint Reader
  • Keyboard: deutsch mit Hintergrundbeleuchtung
  • Windows 11 Pro
  • Norton 360 Deluxe

Was bedeutet RETEQ CERTIFIED?

RETEQ Certified steht für professionell aufbereitete Business-Hardware und erhalten nur Geräte, die unser Prüfverfahren bestanden und einen technischen und optischen Optimierungsprozess durchlaufen haben.

Wir vertrauen in den Aufbereitungsprozess und die Qualität unserer ausgelieferten Produkte und geben 12 Monate Garantie (ausgenommen Verschleißteile wie z.B. Batterien, Lüfter oder Scharniere).

Auf allen Windows fähigen RETEQ Certified Geräten befindet sich ein Original-Microsoft-Betriebssystem, inklusive professionellem Microsoft-Support und aktuellen Updates.

Definition der Produktzustände:

wie neu - Demoware

  • Neuwertiger Zustand
  • Je nach Herstellungsdatum mit Hersteller-Restgarantie

Excellent

  • Technisch in einwandfreiem Zustand
  • Zustand sehr gut. Minimale Gebrauchsspuren können im Sichtbereich, moderate am restlichen Gerät vorhanden sein
  • Der Akku ist entsprechend des Gerätealters funktionsfähig, die Kapazität kann im Vergleich zu Neuware geringer sein

Sehr gut

  • Technisch in einwandfreiem Zustand
  • Zustand gut. Minimale Gebrauchsspuren wie Beulen, Kratzer oder Abnutzungen, die aus 50cm Abstand sichtbar sein können.
  • Auf dem Display/Screen können leichte Spuren und/oder Druckpunkte erkennbar sein, die die Nutzung aber nicht wesentlich einschränken
  • Der Akku ist entsprechend des Gerätealters funktionsfähig, die Kapazität kann im Vergleich zu Neuware geringer sein

Gut

  • Technisch in gutem Zustand (In wenigen Einzelfällen können Ports (USB-A, RJ45, etc.) defekt oder dem Alter entsprechend technische Funktion eingeschränkt sein.
  • Zustand okay. Kann stärkere Gebrauchsspuren wie Kratzer, Abnutzungen, Schattierungen, Verfärbungen, Dellen oder Verformungen aufweisen.
  • Auf dem Display/Screen können Spuren und/oder Druckpunkte erkennbar sein, die die Nutzung aber nicht wesentlich einschränken.
  • Der Akku ist entsprechend des Gerätealters funktionsfähig, die Kapazität kann im Vergleich zu Neuware geringer sein.
Weitere Informationen:
Hinweis:
Sehr gut
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 297,72*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 297,72*
€ 354,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 294,77*
€ 350,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 293,15*
€ 348,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 279,30*
€ 332,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.