Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsleuchte - 50W 4500lm 4000K IP65 - Baustellentauglich - Schutz-Klasse II


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto
Produktfoto
Artikel-Nr.:
     6922B-63127-D44-300271
Hersteller:
     Shada LED'S WORK
Herst.-Nr.:
     300271
EAN/GTIN:
     8720246200164
Suchbegriffe:
Arbeitslampe
Arbeitsleuchte
Arbeitsstellenscheinwerfer
Bauleuchte
Arbeitsleuchte - 50W 4500lm 4000K IP65 - Baustellentauglich - Schutz-Klasse II Schutz-Klasse 2 Flackerfrei IP65 Beschreibung Industrieller Scheinwerfer für den schweren Einsatz im Innen- und Außenbereich. Dieses Flutlicht hat eine Helligkeit von 4000 Lumen, flackerfrei bei einem Stromverbrauch von nur 50 W und eine neutrale weiße Farbtemperatur von 4000 K. Kommt mit einem 5 m langen Kabel für den rauen Außeneinsatz (H07RN-F). Schutzklasse II und eine lange Lebensdauer von 25.000 Stunden. Artikelnummer 0300271
Weitere Informationen:
Maße (L x B x H):
214x220x310 MM
Ursprungsland:
CHN
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 63,52*
€ 82,48*
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 65,82*
€ 85,09*
2 Tage
13
Frei Haus
ab € 88,25*
€ 112,09*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,09*
€ 101,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,78*
€ 99,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,66*
€ 95,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,93*
€ 91,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,82*
€ 78,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.