Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scooter Reihnparker mit Bügel, ortsfest zum Aufdübeln mit verschließbaren Halteringen aus 40x40x2mm Stahlrohr Gesamtbreite: 1500mm Höhe Überflur: ca. 1000mm für 6 Einstellplätze...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Scooter Reihnparker mit Bügel, (421_99)
Scooter Reihnparker mit Bügel, (421_99)
Artikel-Nr.:
     6922B-61186-D57-421_99
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     421_99
EAN/GTIN:
     4250384747466
Suchbegriffe:
E-Scooter Zubehör
Elektro-Scooter Zubehör
Elektroroller Zubehör
Rollerständer
Scooter - Reihenparker - Bügel mit verschließbaren Halteringen für Vorhangschloss, ca. 500 mm Überflur Bügel aus Stahlrohr Ø 48 mm Gesamtbreite 1500 mm für 6 Einstellplätze Gesamthöhe Überflur: ca. 1000 mm feuerverzinkt, zum Aufdübeln
Weitere Informationen:
15:
KG Zolltarifnummer
Weitere Suchbegriffe: e scooter zubehör
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 228,78*
€ 280,14*
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 230,87*
€ 280,16*
6 Tage
10
Frei Haus
ab € 227,78*
€ 306,62*
12 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 254,30*
€ 306,75*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 281,37*
€ 337,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 280,16*
€ 333,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 275,33*
€ 327,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 266,32*
€ 316,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 257,99*
€ 307,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 230,87*
€ 274,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schake
ab € 724,46*
Ähnlich
Schake
ab € 667,34*
Ähnlich
Schake
ab € 300,12*
Ähnlich
Schake
ab € 282,21*
Ähnlich
Schake
421_96
ab € 146,47*
Ähnlich
Schake
421_94
ab € 186,31*
Ähnlich
Schake
421_92
ab € 182,05*
Ähnlich
Schake
421_98
ab € 208,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.