Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallbehälter -rund- Stahlblech mit Lochkranz feuerverzinkt, Höhe ca. 495 mm, Inhalt ca. 30 l, Durchmesser ca. 300 mm komplett mit Befestigungsschiene und Dreikantverriegelung ...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abfallbehälter -rund- Stahlblech mit Lochkranz (4130)
Abfallbehälter -rund- Stahlblech mit Lochkranz (4130)
Artikel-Nr.:
     6922B-61186-D57-4130
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     4130
EAN/GTIN:
     4250384735739
Suchbegriffe:
Abfallsammler Befestigungsschiene
Abfallbehälter für Außenanlagen
Abfallstation
Außenabfallbehälter
Abfallbehälter zur Wand- oder Pfostenbefestigung Abfallbehälter ca. 35 L mit Schiene und Schlüssel, Höhe 450 mm, Ø 320 mm, feuerverzinkt, mit Standpfosten Ø60x1300mm
Weitere Informationen:
14:
KG Zolltarifnummer
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 143,76*
€ 188,91*
7 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 143,46*
€ 188,93*
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 163,45*
€ 213,80*
5 Tage
12
Frei Haus
ab € 152,33*
€ 214,02*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 174,58*
€ 227,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 213,80*
€ 254,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 212,59*
€ 252,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 208,14*
€ 247,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 191,17*
€ 227,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 163,45*
€ 194,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schake
4036
ab € 190,17*
Ähnlich
Schake
4036B
ab € 208,49*
Ähnlich
Schake
4136
ab € 218,86*
Ähnlich
Schake
4136B
ab € 242,93*
Ähnlich
Schake
4035
ab € 271,99*
Ähnlich
Schake
4035B
ab € 286,57*
Ähnlich
Schake
4135
ab € 298,46*
Ähnlich
Schake
4135B
ab € 315,93*
Ähnlich
Schake
4027
ab € 81,44*
Ähnlich
Schake
4127
ab € 125,32*
Ähnlich
Schake
4030
ab € 122,10*
Ähnlich
Schake
4030B
ab € 139,45*
Ähnlich
Schake
4130B
ab € 165,57*
Ähnlich
Schake
4124B
ab € 230,47*
Ähnlich
Schake
4034
ab € 316,99*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.