| |
|
| Artikel-Nr.: 6922B-61186-D57-20250-10 Herst.-Nr.: 20250-10 EAN/GTIN: 4250384741808 |
| |
|
| | |
| Grabenbrücke aus Holz für den sicheren Übergang über Gräben und Kanäle, aus verzinktem Stahlgestell, mit Auffahrrampe für Rollstühle, Kinderwagen etc., Holzbelag und Bordbrett bestehen aus mehrfach beschichteter Reinholzplatte. Rundum beschichtet mit rutschfestem Belag, wetterfeste Imprägnierung garantiert lange Haltbarkeit, die Seitengeländer sind mit rot-weiß-roten Reflektorstreifen ausgestattet. Für den platzsparenden Transport sowie die Lagerung sind beide Geländer herausnehmbar. Diese Grabenbrücke entspricht der Arbeitsstätten- und ZTV-SA-Verordnung, Tragfähigkeit: 150 kg / m2, Breite: 1,00 m, Länge: 1,00 m Weitere Informationen: | | 42,85: | KG Zolltarifnummer |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 9,95* | ab € 199,67* | € 238,07* | | | | | 16 Tage | | | | | € 49,00* | ab € 192,91* | € 238,10* | | | | | 7 Tage | | | | | € 7,95* | ab € 228,18* | € 271,20* | | | | Lager 6922 | | | | | | Frei Haus | ab € 228,62* | € 271,54* | | | | | | 24 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 230,80* | € 273,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6922 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6922 | | Versand: Lager 6922 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|