Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schalungsstütze A30 nach DIN EN Norm 1065 mit Zertifikat Auszugslänge: 1,89 m - 3,00 m Innengewinde mit verz. Stützenschloss Tragkraft: 26,7 - 19,2 KN Ausführung: lackiert - VPE...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Euro Schalungsstütze der Klasse A (Art. 11730)
Modellbeispiel: Euro Schalungsstütze der Klasse A (Art. 11730)
Modellbeispiel: Euro Schalungsstütze der Klasse A (Art. 11730)
Modellbeispiel: Euro Schalungsstütze der Klasse A (Art. 11730)
Modellbeispiel: Euro Schalungsstütze Klasse A, lackiert (Art. 11729)
Technische Ansicht:
Detailansicht: Mit Typen- und Belastungstabelle gekennzeichnet
Detailansicht: Höhe kann durch Skala optimal abgelesen werden
Detailansicht: Einstellgriff, Druckscheibe und Riegel immer verzinkt
:
Artikel-Nr.:
     6922B-61186-D57-11730
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     11730
EAN/GTIN:
     4250384742065
Suchbegriffe:
Baustütze
Schalungsstütze
Gewinde Muffe
Gewindemuffe
Euro Schalungsstütze der Klasse A, lackiert, mit Innengewinde die bewährte Deckenstütze für den klassischen Hochbau, eine Handquetschsicherung sowie eine Ausfallsicherung sorgen für das sichere Arbeiten an der Baustelle. Unsere Euro-Schalungsstützen entsprechen den aktuellen Anforderungen des gültigen Regelwerks DIN EN 1065 für "freie" Baustützen. Durch einen an der Stütze aufgebrachten Aufkleber kann der Verstellbereich im Stützenschloss gut eingesehen werden, die zulässigen Tragkräfte sind abhängig von den Auszugslängen der Schalungsstütze,, A30 Auszugslänge: 1,87 m - 3,00 m
Weitere Informationen:
13,5:
KG Zolltarifnummer
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
1
€ 49,00*
ab € 44,95*
€ 63,75*
5 Tage
50
2
Frei Haus
ab € 46,29*
€ 88,73*
7 Tage
unbekannt
1
€ 9,95*
ab € 72,47*
€ 91,59*
7 Tage
unbekannt
1
€ 7,95*
ab € 81,90*
€ 102,87*
Lager 6922
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 83,51*
€ 104,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,94*
€ 124,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,74*
€ 122,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,46*
€ 114,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,49*
€ 112,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 91,63*
€ 109,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 83,51*
€ 99,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schake
ab € 47,07*
Zubehör
Schake
ab € 25,77*
Zubehör
Schake
ab € 19,27*
Zubehör
Schake
ab € 22,33*
Zubehör
Schake
ab € 36,66*
Zubehör
Schake
ab € 2,86*
Zubehör
Schake
ab € 3,47*
Zubehör
Schake
ab € 3,05*
Zubehör
Schake
ab € 3,74*
Zubehör
Schake
ab € 4,11*
Zubehör
Schake
ab € 5,56*
Zubehör
Schake
ab € 3,29*
Zubehör
Schake
ab € 49,21*
Zubehör
Schake
ab € 4,78*
Zubehör
Schake
ab € 40,38*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.